Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

A&D WEIGHING HT-300 Balansevekt Digital 310g | AG9DRF 19ND50

A&D WEIGHING HT-300 Balanseskala Digital 310g

På lager
Vare: AG9DRF Modell: HT-300Kryssreferanse: 19ND50
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
Søknadsmodiveiing
Kapasitet310g
Digital / MekaniskDigitalt
ViseLCD
eksamener0.1g
Housing MaterialABS plast
Måleenheterg
Total høyde1 47 / 64 "
Total lengde5 23 / 64 "
Samlet bredde7 11 / 16 "
PlattformmaterialeABS plast
KraftenhetAA batterier
UnderkategoriPresisjonsbalanse
Veier overflatedybde5"
Veiende overflate bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.927
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Washdown: Nei

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKapasitetViseVeiende overflate breddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformmaterialePris
A&D VEING GP-61K Balansevekt Digital 61kg | AG9DRB 19NC92 GP-61K15 "61kgVFD13.5 "25 21 / 32 "24 7 / 32 "14 11 / 16 "Rustfritt stål91 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A&D WEIGHING HT-300 Balanseskala Digital 310g
1 856 NOK / enhet