FERVI B003/5/1 elektronisk digital vekt, 5 kg kapasitet, 1 g avlesning | CF3TFN

FERVI B003/5/1 Elektronisk digitalvekt, 5 kg Kapasitet, 1 g avlesning

Vare: CF3TFN Modell: B003/5/1
423NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt benkeskala
Batteri2 AA, 1.5V
Kapasitet5 kg
Størrelse170 x 240 x 35 mm

Fraktinformation:

OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetStørrelsePris
FERVI B018 elektronisk digitalvekt, med dobbel skjerm, 30 kg kapasitet | CF3TFP B01830 kg350 x 330 x 120 mm1 537 NOK
RFQ
FERVI B004/7 elektronisk digital tellervekt, oppladbar, 7.5 kg Kapasitet | CF3TFQ B004 / 7--4 712 NOK
RFQ
FERVI B004/30 Elektronisk digital tellervekt, oppladbar, 30 kg Kapasitet | CF3TFR B004 / 30--4 712 NOK
RFQ
FERVI B004/150 Elektronisk digital tellervekt, oppladbar, 150 kg Kapasitet | CF3TFT B004 / 150150 kg-9 185 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERVI B003/5/1 Elektronisk digitalvekt, 5 kg Kapasitet, 1 g avlesning
423NOK / enhet