Luftomløpere

filtre

DAYTON -

Dayton Stationary Air Circulator

Dayton stasjonære luftsirkulatorer brukes til å spre varme i tunge industriområder og andre støvete miljøer. De har en kraftig motor som driver viftebladene strengt for å flytte store mengder luft og overlegne lager for å redusere friksjonstapene. Velg fra et bredt utvalg av disse luftsirkulatorene tilgjengelig i kule- og hylselagertyper.

StilModellHøydemontertBlad Dia.Housing MaterialMaks. Omgivelsestemp.Maks. DybdeMotorhusMotor HPPris (eks. mva)
A1ZCN720.5 "montert18 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/152 457NOK
B13F04721 "montert18 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/44 712NOK
C13F04521 "montert18 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 478NOK
C1VCF223 "montert20 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/45 463NOK
C1VCE723 "montert20 "Stål104 Grader F12.75 "Helt lukket Air-Over1/43 407NOK
D7DC9823 "montert20 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/44 059NOK
D7DC9623 "Ja18 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/45 364NOK
E4PRW423.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 638NOK
E4PRW223.437 "Umontert18 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/510 516NOK
E4PRV923.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/57 459NOK
E4PRV723.437 "Umontert20 "Stål105 Grader F21.75 "Helt lukket Air-Over1/512 967NOK
F1VCF327 "montert24 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/25 332NOK
D7DD0427 "montert24 "Stål104 Grader F16.75 "Helt lukket Air-Over1/25 985NOK
D7DD0227 "Ja24 "Stål104 Grader F12.25 "Helt lukket Air-Over1/35 747NOK
F1VCE827 "montert24 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/35 094NOK
G2LY9929.25 "Umontert20 "Stål105 Grader F23 "Open Air-Over1/82 293NOK
H1VCG331 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 249NOK
H1VCG431 "montert24 "Stål104 Grader F23 "Helt lukket Air-Over1/24 489NOK
F1VCG731 "montert24 "Stål104 Grader F23.5 "Helt lukket Air-Over1/24 027NOK
I1ZCN831 "montert24 "Stål104 Grader F12 "Helt lukket Air-Over1/44 063NOK
J7DD0733 "Ja30 "Stål104 Grader F19 "Helt lukket Air-Over1/210 608NOK
D7DD0633 "Ja30 "Stål104 Grader F14.25 "Helt lukket Air-Over1/26 703NOK
K1VCE933 "montert30 "Stål104 Grader F13.25 "Helt lukket Air-Over1/26 051NOK
K1VCF433 "montert30 "Stål104 Grader F17.75 "Helt lukket Air-Over1/28 849NOK
H1VCG533 "montert30 "Stål104 Grader F23.437 "Helt lukket Air-Over1/25 352NOK
VESTIL -

CCRF Series kommersielle sirkulasjonsvifter

StilModellGenerell dybdeBladfargeBlad Dia.Total høydeSamlet breddeAnbefalt romstørrelseSpenningCFM @ 0.500-inn. SPPris (eks. mva)
ACCRF-24-P27 "Svart25 "104 "27 "600 sq ft.120VCFM 49006 627NOK
RFQ
BCCRF-24-W27 "Sølv25 "27 "12 "-115V-5 655NOK
ACCRF-30-P32 1 / 2 "Svart30 "106 "27 "700 sq ft.115VCFM 55007 300NOK
RFQ
CCCRF-30-W36 "Sølv30 "36 "16 "-115V-5 898NOK
VERSA KOOL -

Misting Air Circular 18 tommer 3000 Cfm 115v

StilModellHøydeMaks. DybdeMonteringsstedPris (eks. mva)
AGPVM1842 "15 "Gulv14 084NOK
BGPVM18CAdj 53 til 72 "26.5 "Sokkel16 664NOK
MULTIFAN -

Trefase kurvvifter

StilModellPris (eks. mva)
AK4D13B1M111006 768NOK
RFQ
BK4D5023M111003 181NOK
RFQ
CK6D6310M111003 615NOK
RFQ
MULTIFAN -

Basket Fans

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AK6E7110M11100230V4 441NOK
RFQ
AK6E92A0M11200230V5 568NOK
RFQ
AK6D92A0M11200400V5 866NOK
RFQ
AK6D6311M11100400V3 615NOK
RFQ
AK6D7112M11100400V4 441NOK
RFQ
AK4D5020M11100400V2 837NOK
RFQ
MULTIFAN -

Enfase kurvvifter

StilModellPris (eks. mva)
AK4E13A0M111007 255NOK
RFQ
BK6E6320M111003 615NOK
RFQ
CK4E5020M111002 837NOK
RFQ
CK6E71A0M111004 617NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
A37140-8402 Jfr-1098 o / min9 064NOK
RFQ
A3714724 "5387 Jfr2.5 A1070 o / min13 088NOK
RFQ
A3713924 "5588 Jfr2.5 A1110 o / min8 377NOK
RFQ
A3714830 "7996 Jfr2.9 A1045 o / min13 776NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A2084014 532NOK
RFQ
A2086013 172NOK
RFQ
A2087012 867NOK
RFQ
A2088013 875NOK
RFQ
StilModellHøydemontertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris (eks. mva)
ADD364144 "montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2830/600Permanent delt kondensator9 767NOK
A7896947 "Umontert18 "23 "Åpne Dripproof1/81600Skygget stang-
RFQ
StilModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeMaks. DybdeMonteringsstedMonteringsstilPris (eks. mva)
A70500--------3 673NOK
RFQ
A70700--------3 627NOK
RFQ
ACA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Vegg eller takVeggmontert4 936NOK
ACA24APE74dBA24 "440026027 "14 "GulvSokkelmontert6 930NOK
ACA30APE76dBA30 "610023033 "21 "SokkelSokkelmontert7 380NOK
ACA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Vegg eller takVeggmontert5 017NOK
StilModellPris (eks. mva)
A789851 374NOK
RFQ
A789841 916NOK
RFQ
DAYTON -

Luftomløpere

StilModellMaks. Omgivelsestemp.montertBlad Dia.Maks. DybdeMotorhusMotor HPMotorisolasjonMotor turtallPris (eks. mva)
A24P4G-13-G--------5 384NOK
B45 12LWXNUMX104 Grader FJa42 "20.75 "Open Air-Over3/4Klasse B850/7509 210NOK
C31XL42120 Grader FDelvis montert36 "20 "Helt lukket Air-Over1/2Klasse A150/85010 888NOK
D31XL41120 Grader FDelvis montert24 "13.5 "Helt lukket Air-Over1/4Klasse A250/12008 228NOK
VESTIL -

MB-serien kommersielle direktedrevne blåsere

StilModellBlad Dia.CFM høyGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddetypenPris (eks. mva)
AMB-C-3030 "CFM 630036 "38 "13 1 / 2 "Sving9 778NOK
BMB-RS-C-3636 "CFM 820039 "40 "13 "stasjonær10 838NOK
LENOX TOOLS -

Low Stand Model Direct Drive Air Blasters

StilModellSkjærehandlingHåndtere fargePris (eks. mva)
A22101VenstreRød418NOK
B22102Ikke santGrønn417NOK
VESTIL -

HPCR-serien med høy ytelse sirkulasjonsvifter

StilModellMonteringsstilGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
AHPCR-30-IJeg stråler38 5 / 8 "43 3 / 8 "33 1 / 2 "10 608NOK
BHPCR-30-PSokkel14 1 / 2 "68 3 / 4 "33 1 / 2 "11 281NOK
CHPCR-30-WWall14 1 / 2 "35 1 / 2 "35 1 / 2 "9 377NOK
VESTIL -

WSF Series Work Station Fans

StilModellSamlet breddeBlad Dia.CFM høyBytt TypeMaterialeMaks. ForsterkerMonteringsstilGenerell dybdePris (eks. mva)
AWSF-1214 1 / 2 "12 "CFM 1650Trekk kjettingStål1.1AWall9 1 / 2 "2 904NOK
BWSF-1820 1 / 2 "18 "CFM 4600Trekk kjettingStål2.2AWall10 1 / 2 "3 563NOK
CWSF-18-F20 1 / 2 "18 "CFM 4600RotaryStål, aluminium1.5AGulv10 1 / 2 "3 563NOK
StilModellPris (eks. mva)
A6030029 445NOK
RFQ
A6030329 445NOK
RFQ
A6030429 445NOK
RFQ
A6030529 445NOK
RFQ
A6030629 445NOK
RFQ
A6030729 445NOK
RFQ
A6030129 445NOK
RFQ
A6030229 445NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A207239 056NOK
RFQ
A207208 415NOK
RFQ
A207217 827NOK
RFQ
A207228 919NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.StrømningshastighetForsterker med full belastningSpeedPris (eks. mva)
A3713724 "5588 Jfr2.5 A1110 o / min7 392NOK
RFQ
A3713830 "8402 Jfr2.7 A1098 o / min8 216NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A6018217 334NOK
RFQ
A6018014 493NOK
RFQ
A6018116 906NOK
RFQ
StilModellBlad Dia.KarakterStrømningshastighetHousing MaterialPower RatingSpeedPris (eks. mva)
AWWIISS30---304 rustfritt stål--22 893NOK
RFQ
A7083320 "3.8 A2670 JfrRustfritt stål1/151600 o / min17 311NOK
RFQ
A7083420 "1.4 A2670 JfrRustfritt stål1/151600 o / min19 633NOK
RFQ
A7083524 "1.4 A5220 JfrRustfritt stål1/41075 RPM20 366NOK
RFQ
A7083624 "3.8 A5220 JfrRustfritt stål1/41075 RPM23 107NOK
RFQ
A7076430 "3.8 A8800 JfrRustfritt stål1/31075 RPM25 978NOK
RFQ

Luftomløpere

Luftsirkulatorer er egnet for ventilasjon av arbeidsområder som er utsatt for varm og fuktig luft i lagre og produksjonssteder. Raptor Supplies er en autorisert distributør av Airmaster vifte, Dayton, Multifan, Patterson, Schäfer, Tempest, Versa Kool & Vestil luftsirkulatorer. Utvalgte modeller har ikke-gnistpropeller i støpt aluminium for enkel bruk på farlige steder og en tung, ikke-tippende base med frontmonterte hjul for transport på arbeidsplassen. Velg mellom et stort utvalg av disse luftsirkulatorene, tilgjengelig i 8 til 50 tommers bladdiametre på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?