AIRMASTER FAN CA24APE Luftsirkulator 24 Tommer 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584

AIRMASTER FAN CA24APE Luftsirkulator 24 tommer 4400 Cfm 115v

På lager
Vare: AD6PLK Modell: CA24APEKryssref.: 46Z424 / 71584

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.700
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.400
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft400
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.200
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy4400
CFM Lav2460
CFM Medium3460
CFM / Watt18.2
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1100
VaktmaterialeStål
Høyde96 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde14 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedGulv
MonteringsstilSokkelmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.5
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.27 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå74dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts260
Bredde27 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.09
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)96.52
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeMaks. DybdeMonteringsstedMonteringsstilPris
AIRMASTER FAN CA30APE Luftsirkulator 30 Tommer 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "SokkelSokkelmontert7 763 NOK
AIRMASTER FAN CA30WC Luftsirkulator 30 Tommer 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Vegg eller takVeggmontert5 076 NOK
AIRMASTER FAN CA24WC Luftsirkulator 24 Tommer 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Vegg eller takVeggmontert4 708 NOK
AIRMASTER FAN 70500 luftsirkulator, direkte drev, pidestall, propelldiameter 20 tommer | CE7WRE 70500--------3 673 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 70700 luftsirkulator, direkte drev, pidestall, propelldiameter 18 tommer | CE7WRF 70700--------3 627 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN CA24APE Luftsirkulator 24 tommer 4400 Cfm 115v
6 930 NOK / enhet