AIRMASTER FAN CA30WC Luftsirkulator 30 Tommer 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573

AIRMASTER FAN CA30WC luftcirkulator 30 tommer 6100 Cfm 115v

På lager
Vare: AC2MFD Modell: CA30WCKryssref.: 2LBA6 / 71573

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 10 Ft.800
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.500
Lufthastighet (FPM) @ 40 ft200
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.200
Lufthastighet (FPM) @ 80 Ft.100
montertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.30 "
BladmaterialeGalvanisert stål
CFM høy6100
CFM Lav2700
CFM Medium4400
Ledningslengde15ft.
KjøretypeDirekte
MiljøapplikasjonerNæringseiendom
Fan RPM1100
VaktmaterialeStål
Høyde96 "
Housing MaterialStål
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde21 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1100
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedVegg eller tak
MonteringsstilVeggmontert
Antall kniver3
Driftsforsterker3.3
Oscillerende / ikke-oscillerendeIkke-oscillerende
Utenfor Dia.33 "
Fase1
Skaft Dia.5 / 8 "
Lydnivå76dBA
Hastigheter3
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Watts230
Bredde33 "
Wire Guard ferdigNikkel Chrome

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.23
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)85.09
HS kode8414513000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mobil / stasjonær (stasjonær)

Produktvarianter

ProduktModellLydnivåBlad Dia.CFM høyWattsBreddeMaks. DybdeMonteringsstedMonteringsstilPris
AIRMASTER FAN CA30APE Luftsirkulator 30 Tommer 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "SokkelSokkelmontert7 763 NOK
AIRMASTER FAN CA24WC Luftsirkulator 24 Tommer 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Vegg eller takVeggmontert4 708 NOK
AIRMASTER FAN CA24APE Luftsirkulator 24 Tommer 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "GulvSokkelmontert6 930 NOK
AIRMASTER FAN 70500 luftsirkulator, direkte drev, pidestall, propelldiameter 20 tommer | CE7WRE 70500--------3 673 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 70700 luftsirkulator, direkte drev, pidestall, propelldiameter 18 tommer | CE7WRF 70700--------3 627 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN CA30WC luftcirkulator 30 tommer 6100 Cfm 115v
5 076 NOK / enhet