HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Siden 1888 har Hubbell Wiring Device-Kellems (en avdeling av Hubbell Inc) produsert en omfattende linje med ledningsenheter og stikkontakter for elektroniske, belysnings-, medisinske, elektriske, datakom- og verktøytjenester. Les mer

filtre

Elektrisk

Belysning

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Test Instruments

Håndverktøy

Elektronikkapparater og batterier

Materialhåndtering

Pumps

Sikkerhet

Plumbing

Sikkerhet

VVS og kjøling

maskinering

Lab forsyninger

Pneumatikk

Møbelgjestfrihet og matservice

maskinvare

Elektrisk filtre

StrekkavlastningVis alle

  • Kabelkontakter
  • Kabelsikkerhetsfjærer

    Kommer med et enkelt øye eller universalballefeste. Sørg for en sikker, enkel og økonomisk metode for å støtte fleksible ledninger eller buss-fallkabler ved busskanalen. Absorber enkelt spenning, vibrasjoner og trekk uten kabelskader. Ideell kun for bruk innendørs

  • Kabelstøttehåndtak

    Brukes for å holde vekten av elektriske kabler når de henger i vertikal, skrånende eller horisontal stilling. CSA-sertifiserte kabler absorberer ekstra belastning fra bøyning, vibrasjon, ekspansjon og sammentrekning. Laget av høykvalitets, ikke-magnetisk tinnbelagt bronsestrenger

  • Flytende rørhåndtak
  • Strekkavlastningskontakt
  • Strekkavlastningsgrep

Forlengelseskabler og utløpslisterVis alle

  • Ledningsadaptere

    Korrosjonsbestandige adapterledninger med rett blad med en vrilås-hunkontakt og intelligente Y-adapterledningssett for å dele strøm. Egnet for marine applikasjoner og designet for å operere ved temperaturer fra -40 til 75 grader Celsius

  • Forlengelseskabelruller
  • Skjøteledninger

    25 og 50 fot lange skjøteledninger med en uttaksboks og en marineledning for å drive elektriske enheter installert borte fra strømforsyningen. Krever opptil 50 ampere strøm og egnet for både innendørs og utendørs bruk

  • Outlet Strips
  • Plugg inn overspenningsvernutstyr

Raceways og tilbehørVis alle

LedningshåndteringVis alle

  • kabel Clips
  • Komponenter for kabelbeskyttelsessystem

    Designet for å beskytte elektriske kabler og ledninger fra kjøretøy og uvanlig trafikk. Polyuretan med høy tetthet støtter tunge belastninger og gir værbestandighet. Modulær sammenlåsende design hjelper til med enkel installasjon, sammenbrudd og lagring. Ha en maksimal lastekapasitet på 20000 XNUMX lb

  • Kabelbeskyttere

    Fleksible, ikke-metalliske kabeldeksler for å skjule bærbare ledninger og kabler. Beskytt, organiser og reduser turfarer. Kan håndtere kabler opp til 1.25 tommer i diameter. FT2, FT3 og FT4 er tilgjengelig i 5 PVC-farger for å blande med ulike dekorer 

  • Kabelstøtter

Ledningsbeslag og tilbehørVis alle

kabinetterVis alle

Om HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Den omfattende Hubbell Wiring Device-Kellems-katalogen omfatter gulvbokser, brytere, kontakter, plugger, stikkontakter og elektriske veggplater. Hubbell skjøteledninger gir midlertidig strøm til elektroverktøy, terrassevarmere og utendørs belysningsoperasjoner. Disse utvidelsene har en metalluttaksboks for å motstå industriell misbruk og en fleksibel elektrisk kabel med en effekt på 125 kW. Hubbell vrilåskoblinger er egnet for grensesnitt mellom elektriske verktøy og enheter med en strømkilde i utendørs belysningsinstallasjoner. Som navnet antyder, har disse kontaktene en vrilåsmekanisme for å forhindre utilsiktet frakobling og sikre plugger på stikkontakter.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Hubbell Wiring Device-Kellems sine MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Appleton Electric-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Hubbell-produkter tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene

Levering

Disse Hubbell-enhetene kan håndtere spenninger fra 120 til 600VAC. De er vanligvis små i størrelse og krever nøye pakking, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor leveres disse produktene med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS Konkurransefordeler

inSIGHT Dataovervåkingsenheter

Disse enhetene sporer og overvåker trådløst indikatorer som strøm, strøm, intern enhetstemperatur, måling av nyttekvalitet, spenning og datatrender ved å bruke merkets strømkabler, hylseenheter, smarte pinner og krets- og miljømonitorer. Disse enhetene leverer data direkte for analyser og hjelper til med å forutsi potensielle prosessendringer.

SNAPConnect-beholdere

Disse kontaktene tilbyr SNAPConnect-terminaler som kan plugges direkte inn i kontaktene for rask installasjon. De har en modulær design for å minimere utsatte aktive deler og erstatte pigtails for sikre og pålitelige tilkoblinger. 3-i-1-testeren garanterer riktig kabling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor har Hubbell hovedkontor?

Hubbell ble grunnlagt av Harvey Hubbell som et eierskap i 1888, i Orange, Connecticut. I 1905 ble det flyttet til Shelton, Connecticut, USA, hvor det for tiden har hovedkontor.

Hvordan kobler du en vrilåsplugg?

  • Koble den nøytrale ledningen til den sølvfargede terminalen og vikle den med klokken rundt skruen i Twist-Lock-pluggen.
  • Stram til skruen.

Hva er hensikten med vri- og låskoblinger?

De kan beskytte enheter mot vann som kommer inn i forbindelsen, noe som kan føre til elektriske overspenninger. Denne vrilås-funksjonen skaper en tett forbindelse og forsegling.

Merke eksklusive produkter