HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bevegelsessensorer

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

OPTIMYZER High Bay Occupancy Sensors med fotoceller og relé

Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER-sensorer er digitale passive infrarøde sensorer som reduserer energisvinn som lys og ventilasjon som blir stående på, ved å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i tøffe omgivelser. De har en relésensor for grensesnitt og kontroll av hjelpesystemer som belysning og HVAC og to innebygde fotoceller for høsting av dagslys. Disse tilstedeværelsessensorene støtter monteringshøyder mellom 8 - 16 fot for lavromskonfigurasjoner og opptil 45 fot for høyromskonfigurasjoner. Disse H-MOSS MAXX, sterke sensorene er NEMA 3R-klassifisert for utendørs bruk. Velg fra et bredt utvalg av disse tilstedeværelsessensorene, tilgjengelig i spenningsklassifiseringer på 120 - 347VAC og 24VDC.

StilModellSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
AHMHB2LVPCW24 VDC24 VDC1 552NOK
AHMHB21UPCW120 til 347 VAC120-347 VAC1 669NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hard kablet okkupasjons- / ledighetssensor

Hubbell Wiring Device-Kellems ledige sensorer brukes i skoler, kontorbygg og sykehus for automatisk å slå av lysene når de ikke er i bruk, og reduserer dermed unødvendig energiforbruk og muliggjør kostnadsbesparelser. De har passiv infrarød deteksjonsteknologi for automatisk justering av beleggsmønstre og sesongmessige endringer. Disse sensorene gir 360 graders visning og tåler temperaturer fra 32 til 122 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse sensorene, tilgjengelig i fargevalg hvite, elfenben, lys mandel og grå.
Raptor Supplies tilbyr også sensorer med høy kapasitet for bruk med lysrør, LED og induksjonsarmaturer.

StilModellMonteringstypeFARGEDekningDrifts Temp.Sensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeBetraktningsvinkelPris (eks. mva)
AHMHB2LV9-Hvit500 kvadratmeter @ 30 fot Monteringshøyde-Infrarød-4 til 90 min.180 Degrees1 342NOK
BWLP3000W-Hvit3000 sq ft.-Passiv infrarødHåndbok3 til 30 min.180 Degrees2 121NOK
AHMHB229-Hvit500 kvadratmeter @ 30 fot Monteringshøyde-Infrarød-4 til 90 min.180 Degrees-
RFQ
CWLP150H-Hvit150 ft.-Passiv infrarødHåndbok1 til 30 min.10 fot @ 150 fot-
RFQ
DWS2000NI-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 569NOK
EATD2000CL-Hvit2000 sq ft.-Passiv infrarød / ultralydAdaptive4 til 30 min.180 Degrees4 635NOK
FAHP1600WRP-Grå1600 sq ft.-Passiv infrarødAdaptive4 til 30 min.160 Degrees3 939NOK
GWS1000NW-Hvit1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees830NOK
DWS1000NI-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees779NOK
HWS1001I-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees845NOK
IWS1000W-Hvit1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees850NOK
JWS2000NGY-Grå1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 242NOK
IWS2000W-Hvit1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 218NOK
AHMHB23B9-Hvit--Infrarød-4 til 90 min.180 Degrees1 836NOK
AHMHB219-Hvit500 kvadratmeter @ 30 fot Monteringshøyde-Infrarød-4 til 90 min.180 Degrees1 709NOK
KWLP2500W-Hvit2500 sq ft.-Passiv infrarødHåndbok2 til 30 min.90 Degrees-
RFQ
GWS2000NW-Hvit1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 543NOK
LWS2000LA-Lys mandel1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 291NOK
HWS1000I-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees859NOK
DWS1001NI-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees757NOK
IWS1001W-Hvit1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees813NOK
MWS2000NLA-Lys mandel1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 066NOK
HWS2000I-Elfenbein1200 sq ft.32 ° F til 122 ° FPassiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.180 Degrees1 043NOK
NAHP1500CRP-Hvit1500 sq ft.-Passiv infrarødAdaptive4 til 30 min.360 Degrees4 928NOK
OATU2000CRPTakmonteringHvit2000 sq ft.32 ° F til 104 ° FUltralydAdaptiv / manuell8 til 40 min.360 Degrees4 969NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adaptiv teknologi Occupancy Sensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems adaptive dobbeltteknologiske occupancy-sensorer med passiv infrarød og ultralyddeteksjonsteknologi er ideelle for å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i konferanserom, toaletter, garderober og lagerrom. Disse sensorene har brannhemmende, ABS-hus som blander seg med hvite takfliser for å gi et enhetlig utseende. De har relésensorer og fotoceller for grensesnitt og kontroll av hjelpesystemer som belysning og HVAC. Velg fra et bredt utvalg av disse tak- eller hjørneveggmonterte personsensorene som dekker et område på 1000, 1600 og 2000 kvadratfot.
Raptor Supplies tilbyr også sensorer med høy kapasitet med bare digital passiv infrarød sensorteknologi for høye og lave buktkonfigurasjoner.

StilModellDekningDiameterHøydeInngangsspenningMonteringstypeBetraktningsvinkelPris (eks. mva)
AATD1000CRP1000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering180 Degrees4 704NOK
BATD1600WRP1600 sq ft.1.5 "6"Lav spenningWall Mount115 Degrees5 001NOK
CATD2000C2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 Degrees4 643NOK
CATD2000CRP2000 sq ft.4.5 "1.5 "24 VDCTakmontering360 Degrees5 222NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Dagslyssensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems dagslyssensorer er programmerbare sensorer som enten demper eller slår av lys i nærvær av tilstrekkelig naturlig lys, og sparer dermed energi. Disse sensorene brukes ofte i inngangspartier, breezeways og vinduskontorer. De har en kraftig plastkapsling med metallbase for lengre holdbarhet og gir synsvinkler opptil 360 grader. Med en maksimal driftsspenning på 24VDC dekker disse RoHS -kompatible fotocellesensorene et område på 12000 kvadratmeter.
Raptor Supplies tilbyr også adaptive teknologier for belegg med ultralyd og passiv infrarød deteksjonsteknologi for å oppdage tilstedeværelse av mennesker på toaletter, omkledningsrom, konferanserom og boder.

StilModellTidsforsinkelseSpenning
AWLDHAutomatisk3 VDC
RFQ
BDHTDManuell / automatisk0 til 10 VDC
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beleggingssensor, 120 kvadratmeter dekning, Highbay, med relé

ModellSakPris (eks. mva)
ATP120HBRPAZ3UGB2 966 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensor, High Bay, 0-10V Dimming, 480VAC, Innendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBS48DAZ8ARW1 348 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensor, High Bay, 0-10V Dimming, 208 / 240VAC, innendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBS28DAZ8AMA1 348 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensor, High Bay, 0-10V Dimming, 120 / 347VAC, innendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBS13DAZ8AHH1 244 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

High Bay Sensor, ett relé, 208VAC

ModellSakPris (eks. mva)
HMHB23A9AZ8AMB1 139 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensor, High Bay, 0-10V Dimming, 24VDC, innendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBS24DAZ8AHC959NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Besetnings- / ledighetssensor PIR 1000 kvadratfot elfenben

ModellSakPris (eks. mva)
AP2000I2AH6PRF-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adapter, takmontering

ModellSakPris (eks. mva)
ACMRACE6RJZ-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fluorescerende High Bay Photocell Sensor, 2 Reléer, 120-347VAC, vanntett

ModellSakPris (eks. mva)
HMHB22UPCWCE6RLB-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?