HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Væsketett ledning

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fleksible ikke-metalliske PolyTuff I / PolyTuff II-rør, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff I / PolyTuff II-rør beskytter og fører elektriske ledninger inn i veggene i kommersielle og industrielle arbeidsområder. Disse 50/100 fot rørene har stiv PVC-konstruksjon for å tillate bøying, vridning og svinging uten å knekke. De kan tåle temperaturer fra 0 til 140 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse svart og grå fargede rørene, tilgjengelig i handelsstørrelser på 1 1/4, 1 1/2 og 2 inches på Raptor Supplies.

StilModelltypenBøy radiusFARGERørstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Temp. OmrådePris (eks. mva)
AG1200Væsketett / Polytuff 110 "Grå2"2.03 "50ft.2.36 "0-176 F3 464NOK
AG1125Væsketett / Polytuff 16.25 "Grå1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-176 F3 786NOK
AG1150Væsketett / Polytuff 13"Grå1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-176 F2 833NOK
BB2125Væsketett / Polytuff 25"Svart1-1 / 4 "1.4 "100ft.1.65 "0-140 F8 113NOK
BB2150Væsketett / Polytuff 25"Svart1-1 / 2 "1.59 "50ft.1.88 "0-140 F5 464NOK
BB2200Væsketett / Polytuff 25"Svart2"2.03 "50ft.2.36 "0-140 F7 305NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fleksibel væsketett ikke-metallrør

StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AG10382"3 / 8 "0.494 "0.7 "1 039NOK
AG10503"1 / 2 "0.632 "0.83 "1 686NOK
AG11008.5 "1"1.054 "1.303 "2 411NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fleksibel ikke-metallisk PolyTuff II-slange, 100 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems PolyTuff II-serien, fleksible, ikke-metalliske væsketette ledninger brukes i innendørsapplikasjoner for å beskytte og føre de elektriske ledningene inn i veggene i kommersielle og industrielle arbeidsområder. Disse 100 fots rørene har stiv PVC-konstruksjon for å tillate bøying, vridning og vending uten å gå i stykker. De tåler temperaturer fra 0 til 140 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte rørene, tilgjengelig i handelsstørrelser på 3/8, 1/2 og 1 tomme.
Vi tilbyr også fleksible ikke -metalliske PolyTuff I -slanger for bruk i utendørs applikasjoner.

StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
AB20382"3 / 8 "0.494 "0.7 "2 349NOK
AB20502"1 / 2 "0.632 "0.83 "2 322NOK
AB21003"1"1.054 "1.303 "5 261NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fleksible flytende tette ledningssett

Hubbell Wiring Device-Kellems SwivelLok fleksible ledningssett er designet for å holde fuktighet borte fra strømledninger og gi ekstra beskyttelse mot korrosjon og vanninfiltrasjon. Disse enhetene er UL E92035 M / CSA LL68808 -godkjente og har smeltet PVC -konstruksjon for å tilby en robust, men fleksibel kanal uten metallkjerne. De kutter enkelt og rent, samtidig som de motstår knusing og krymping.

StilModellBøy radiusRørstørrelseInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
APS05GYKIT3"1 / 2 "0.63 "0.83 "295NOK
APS07GYKIT4"3 / 4 "0.83 "1.04 "466NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Fleksibel ledning Ikke-metallisk

ModellSakPris (eks. mva)
B2075AE8FYG3 089 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ledning Ikke-metallisk

ModellSakPris (eks. mva)
G1075AE8FYC1 528 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?