HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Flytende rørhåndtak

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rette, flytende tette ledningsgrep for menn, m/ isolert hals

Hubbell Wiring Device-Kellems rette, mannlige, væsketette rørhåndtak letter ledningsvedlikehold, beskyttelse og installasjon i elektriske applikasjoner. De har ledningsbeslag, laget av stål med rustfritt stålnett for å redusere oksidasjon på de utsatte overflatene og forlenge levetid for kabel og kontakt. Disse enkle å installere systemene er utstyrt med låsemuttere og tetningsringer for henholdsvis utmerket mekanisk hold og væsketett tetning i en gjengeløs åpning. Videre tillater de enkel fjerning av jevne jordingsruller uten forvrengning. I tillegg tillater disse UL-listede kontaktene at de patenterte splittkjertelringene glir raskt, selv om endene ikke er kuttet firkantet. Varianter er tilgjengelige i rett, 45 og 90 grader mannlig beslag, noe som sikrer lekkasjesikre operasjoner.

StilModellRørstørrelseMonteringsstilSakMaterialetypenPris (eks. mva)
AH1009CNK1"90 DegreesVæsketett rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stål-4 230NOK
B0740934041"RettStrekkavlastning for flytende tetningsledningMateriale i stål og rustfritt stålRett med mannlig montering1 188NOK
C074-09-35441"90 DegreesVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel 90 graders kobling, isolert1 618NOK
D074-09-35141"RettVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel rett kontakt1 159NOK
C740935461-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 °2 990NOK
D074-09-35161-1 / 2 "RettVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel rett kontakt2 205NOK
C074-09-35451-1 / 4 "90 DegreesVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel 90 graders kobling, isolert2 120NOK
E740935651-1 / 4 "45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 °2 176NOK
D074-09-35151-1 / 4 "RettVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel rett kontakt1 348NOK
FH1509CNK1.5 "90 DegreesVæsketett rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stål-9 226NOK
GH150CNK1.5 "RettVæsketett rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stål-5 425NOK
AH1259CNK1.25 "90 DegreesVæsketett rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stål-6 369NOK
D074020021 / 2 "RettFleksibel rørledningskontaktMateriale i stål og rustfritt stålRett mann892NOK
GH050CNK1 / 2 "RettLedningsgrepStålType A flytende rør1 219NOK
E074-09-35621 / 2 "45 DegreesVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel 45 graders kobling, isolert919NOK
C074-09-35421 / 2 "90 DegreesVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel 90 graders kobling, isolert912NOK
B0740934021 / 2 "RettStrekkavlastning for flytende tetningsledningMateriale i stål og rustfritt stålRett med mannlig montering808NOK
D074-09-35121 / 2 "RettVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel rett kontakt941NOK
E740935682"45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 °4 037NOK
D074-09-35182"RettVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel rett kontakt3 354NOK
C740935502-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 °13 044NOK
H740935202.5 "RettVæsketett rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stål-9 774NOK
C740935523"90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 °16 274NOK
D740935223"RettStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stålRett11 731NOK
C074-09-35433 / 4 "90 DegreesVæsketett fleksibelt rørhåndtakMateriale i stål og rustfritt stålFleksibel 90 graders kobling, isolert1 092NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?