Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093522 ledningsgrep rett 3 tommer | AB9HMF 2DDV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Ledningsgrep rett 3 tommer

På lager
Vare: AB9HMF Modell: 74093522Kryssreferanse: 2DDV7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
11 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastningsrørgrep
Rørstørrelse3"
LedningsgrepetypeVæsketett for fleksibel metallrør
MonteringsstilRett
Monteringstypemann
MaterialeMateriale i stål og rustfritt stål
Lengde på masken (in.)11 "
NPT-størrelse3 inn.
typenRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3625
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7312102000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseMonteringsstilSakMaterialetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093526 ledningsgrep rett 4 tommer | AB9HMG 2DDV8 740935264"RettStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stålRett13 456 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093546 Ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader2 990 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 74093550 Ledningsgrep 90 grader 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader13 044 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093552 Rørgrep 90 grader 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader16 274 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 74093565 Ledningsgrep 45 grader 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 grader2 176 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093568 Rørgrep 45 grader 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 grader4 037 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 07402002 Fleksibel ledningskontakt rett hann 1/2 in | AE4DVM 5JML3 074020021 / 2 "RettFleksibel rørledningskontaktMateriale i stål og rustfritt stålRett mann892NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74093522 Ledningsgrep rett 3 tommer
11 731 NOK / enhet