Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 074093404 Strekkavlastning brukt m/ NPT 1 In | AE4DVQ 5JML7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093404 Strekkavlastning Brukt m/ NPT 1 In

På lager
Vare: AE4DVQ Modell: 074093404Kryssreferanse: 5JML7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 166 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrekkavlastning for flytende tetningsledning
Rørstørrelse1"
MonteringsstilRett
Monteringstypemann
MaterialeMateriale i stål og rustfritt stål
Lengde på masken (in.)5"
typenRett med mannlig montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8547900010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseMonteringsstilSakMaterialetypenPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093522 ledningsgrep rett 3 tommer | AB9HMF 2DDV7 740935223"RettStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stålRett11 729 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093526 ledningsgrep rett 4 tommer | AB9HMG 2DDV8 740935264"RettStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stålRett13 503 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093546 Ledningsgrep 90 grader 1 1/2 In | AB9HMH 2DDV9 740935461-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader3 023 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 74093550 Ledningsgrep 90 grader 2 1/2 In | AB9HMJ 2DDW1 740935502-1 / 2 "90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader13 133 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093552 Rørgrep 90 grader 3 In | AB9HMK 2DDW2 740935523"90 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål90 grader16 473 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS 74093565 Ledningsgrep 45 grader 1 1/4 In | AB9HML 2DDW5 740935651-1 / 4 "45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 grader2 184 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS 74093568 Rørgrep 45 grader 2 In | AB9HMM 2DDW7 740935682"45 DegreesStrekkavlastningsrørgrepMateriale i stål og rustfritt stål45 grader4 114 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074093404 Strekkavlastning Brukt m/ NPT 1 In
1 166 NOK / enhet