HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bevegelsessensor tilbehør

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trådløs lastkontrollenhet

Hubbell Wiring Device-Kellems trådløse lastkontrollenheter overfører beleggstatus til en trådløs mottaker, for eksempel en koblet kontakt eller kontrollenhet. De kan drive opptil seks lavspenningssensorer. Disse lastkontrollenhetene har Clear Connect trådløs kommunikasjon for raskt å distribuere, legge til flere enheter og konfigurere / omkonfigurere systemet etter behov. De leveres med nødvendig monteringsvare for enkel og rask installasjon. Disse enhetene er UL og cUL oppført og tilbyr automatisk / manuell PÅ -drift. De kan operere ved temperaturer fra 32 til 131 grader Fahrenheit.

StilModellFARGEDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
AWLC302Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "-
RFQ
BWLC301Svart4"1 7 / 10 "120 til 277 VAC100-277 VAC3 / 4 "2 944NOK
CWLC316RHvit1.25 "3 29 / 32 "120 / 277 VAC120 / 277 VAC3"-
RFQ
DWLC402WHvit4-7 / 10 "2 4 / 5 "120 til 277 VAC100-277 VAC4 9 / 10 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kontrollpanel for nærværssensor

StilModellDybdeHøydeLengdeSpenningBreddePris (eks. mva)
ACU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "1 343NOK
BCU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 124NOK
BCU300M2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "956NOK
CWLCU3014"1 7 / 10 "-120 til 277 VAC3 / 4 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adapternav for beleggssensorer

Hubbell Wiring Device-Kellems navdeksler brukes til veggmontering eller pendelmontering passive infrarøde tilstedeværelsessensorer som reduserer energisvinn som lys og ventilasjon som blir stående på, ved å oppdage tilstedeværelsen av mennesker i tøffe miljøer. De har enten et 1/2-tommers NPT-gjenget nav eller adapternav og nippel for Killark NJ-seriens bokser. Disse navdekslene er NEMA 4X-klassifisert for utendørs bruk.

StilModellDybdeHøydeBredde
AHAP41-13 / 64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
BHAP227 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beleggssensor adapterplater

Hubbell Wiring Device-Kellems passasjersensoradapterplater er designet for AHP1600-serien beleggssensorer. De har støpt aluminium / plastkonstruksjon for motstand mot korrosjon og UV -stråling. Disse RoHS -kompatible platene gir en driftsspenning på 24VDC og kan brukes ved temperaturer fra -40 til 149 grader F.

StilModellDybdeHøydeBredde
AHAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
BHAP329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Relé, tilleggskoblingskapasitet, 120 / 277VAC

ModellSakPris (eks. mva)
AARAB2QHX634NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beskyttende kabinett, for Ir-taksensor

ModellSakPris (eks. mva)
ACIPEAG3DVN2 417 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytteobjektiv, lav bukt, 360 grader., Ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
LBRLXT360CE6RLY167NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytteobjektiv, lav bukt, ende av midtgangen, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
LBRLXTEACE6RMA158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beskyttelsesledningskabinett, veggmontering, for næringssensor

ModellSakPris (eks. mva)
AWMGCE6RKA1 044 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adapter for sensorer, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
HBLRJ45A10BD4DCV893NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Relé, for okkupasjons- / vakansesensor, kraftig, 20A, låsing

ModellSakPris (eks. mva)
AAR20PBB4EUX1 260 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beskyttelsesledningskapsel, takmontering

ModellSakPris (eks. mva)
ACMGCE6RJY1 007 NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorerstatningslinse, lav rom, endegangsensor, innendørs

ModellSakPris (eks. mva)
LBRLEAAZ8ABX135NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytterlinser, 180 grader, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBRLXT180CE6RLH158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytteobjektiv, lav bukt, midtgang, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
LBRLXTACE6RLZ158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytteobjektiv, lav bukt, 180 grader., Ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
LBRLXT180CE6RLX158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbyttelinser, midtgangen, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBRLXTEACE6RLL167NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbyttelinser, midtgang, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBRLXTACE6RLK158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Sensorbytterlinser, 360 grader, ekstrem temperatur, utendørs

ModellSakPris (eks. mva)
HBRLXT360CE6RLJ158NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Beskyttelsesledningskabinett, veggmontering, for næringssensor

ModellSakPris (eks. mva)
AWSGCE6RKB728NOK
Se detaljer
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Trådløs statussender, 24V DC, Sort

ModellSakPris (eks. mva)
WLCABD3ZHJ-
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?