HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLCU301 Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz

Vare: AH2LQV Modell: WLCU301Kryssreferanse: 29RX13

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollpanel for nærværssensor
FARGESvart
Dybde4"
Høyde1 7 / 10 "
Spenning120 til 277 VAC
Spenningsverdier24 VDC
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For bruk med tak- og veggmonterte sensorer

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeSpenningBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300A Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 050 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300HD kontrollenhet, 120/277VAC, kraftig relé, låsende | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "1 595 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300M Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300M2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 025 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz