Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300M Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M trådløs H-Moss kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz

På lager
Vare: AF9AMV Modell: CU300MKryssreferanse: 29RW75
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
1 025 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollpanel for nærværssensor
FARGESvart
Dybde2-25 / 64 "
Frekvens50 / 60 Hz
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1.36 "
Fuktighetsområde0% til 95%
Inngangsspenning120 / 277 VAC
Lengde3.69 "
Materialetermo
MonteringSkruemontering
Drifts Temp.32 Deg.F til 104 Deg.F
Lagringstemperatur Område-20 grader F til 150 grader F
Spenning120 / 277 VAC
Spenningsverdier24 VDC
Bredde2.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • For bruk med tak- og veggmonterte sensorer

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLengdeSpenningBreddePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300A Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "1 050 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS CU300HD kontrollenhet, 120/277VAC, kraftig relé, låsende | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "1 595 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WLCU301 Trådløs H-Moss-kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 til 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M trådløs H-Moss kontrollenhet, 120/277VAC, 60Hz
1 025 NOK / enhet