HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabelsikkerhetsfjærer

Kommer med et enkelt øye eller universalballefeste. Sørg for en sikker, enkel og økonomisk metode for å støtte fleksible ledninger eller buss-fallkabler ved busskanalen. Absorber enkelt spenning, vibrasjoner og trekk uten kabelskader. Ideell kun for bruk innendørs

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Bus Drop Support Grip Safety Springs, galvanisert stål

Hubbell Wiring Device-Kellems bussfallkabel sikkerhetsfjærer er laget av galvanisert stål for å absorbere spenning og vibrasjoner for å beskytte bussfallskabler mot skade. De er CSA -sertifisert og UL -listet for å tilby bruddstyrke fra 500 til 850 lb. Disse enhetene kobles enkelt til en kabels maskegrep og til en fast struktur for å støtte kabelen. De er tilgjengelige i 3/4 og 1 tommers diameter.

StilModellBruddstyrkeDiameterPris (eks. mva)
A20302001500 lb.3 / 4 "348NOK
A20302002850 lb.1"427NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?