HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ledningsreduserende foringer og skiver

Inkluderer nylonlagde ledningskoblingslåsemuttere brukt med gjengede metallrør for å gi beskyttelse mot saltvann, svake syrer, bensin, alkohol, olje og fett. Tilgjengelig i forskjellige rørstørrelser og totale lengder

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Låsemuttere for ledningskontakt med lav profil

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
ALNP7BPG7 "1.156 "7NOK
ALNP9BPG9 "1.25 "7NOK
ALNP21BPG21 "1 57 / 64 "11NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ledningskontakt Låsemutter, For gjenget metallrør, Nylon

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelkontakt låsemuttere brukes med strekkavlastning, gjengede metalliske kontakter og forhindrer at kablene trekkes ut av systemene i rørfeste-applikasjoner. De har nylonkonstruksjon for utmerket slitestyrke og strekkfasthet og er utstyrt med en gjenget kropp for rask installasjon og beskyttelse mot hopp. Dessuten er disse ikke-ledende ledningskontaktilbehøret ideelle for NEMA 4 & 6-skap for å motstå svake syrer, saltvann, bensin, olje, fett, alkohol og vanlige løsningsmidler og har kompressormutterskralder, som forhindrer utilsiktet løsne. Velg mellom et stort utvalg av disse CSA -sertifiserte og UL -listede muttere, tilgjengelig i navstørrelser på 3/8, 3/4, 1/2, 1, PG11, PG13 og PG16 tommer.

StilModellRørstørrelseSakTotal lengdePris (eks. mva)
A31622008L1"Ledningskontakt låsemutter2 13 / 32 "18NOK
A31622003L1 / 2 "Ledningskontakt låsemutter1 45 / 64 "9NOK
A31622007L3 / 4 "Ledningskontakt låsemutter2"12NOK
B31622002L3 / 8 "Ledningskontakt låsemutter1 13 / 32 "9NOK
CLNP11BPG11 "Lavprofil ledningskontakt låsemutter1 31 / 64 "9NOK
CLNP13BPG13.500 "Lavprofil ledningskontakt låsemutter1 17 / 32 "9NOK
CLNP16BPG16 "Lavprofil ledningskontakt låsemutter1-11 / 16 "8NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?