HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Væsketette rørdeler

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Isolerte kontakter, væsketette, ikke metalliske, nylon

Hubbell Wiring Device-Kellems isolerte kontakter fester en ledning til to ledninger med samme dimensjoner for overføring av strøm og er ideelle for alle standard elektriske applikasjoner. De har nylonkonstruksjon for å gi høy strekkfasthet, trykkstyrke, utmerket slitestyrke og slitestyrke og har neopren O-ringer for væsketett forsegling. Videre kommer disse CSA-sertifiserte og UL-listede ledningsfittingene med ikke-integrert hylse, som sikrer ledningstetning og uttrekksbeskyttelse. De er utstyrt med kompresjonsmuttere i beslagene som har koniske kupler for å stramme hylsen til røret. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte og grå kontaktene, tilgjengelig i rette, 90 grader og flervinklede svingbare posisjoner.

StilModellFARGERørstørrelseConnector TypePris (eks. mva)
AP200NBKSvart2"Rett831NOK
BPS0509NBKSvart1 / 2 "90 Degrees131NOK
BPS1009NBKSvart1"90 Degrees402NOK
CP150NBKSvart1.5 "Rett521NOK
CP125NBKSvart1.25 "Rett297NOK
DPS0759NBKSvart3 / 4 "90 Degrees197NOK
EP075NBKASvart3 / 4 "Rett123NOK
EP050NBKASvart1 / 2 "Rett84NOK
FP038NBKASvart3 / 8 "Rett85NOK
GP0389NBKSvart3 / 8 "90 Degrees125NOK
GP0509NBKSvart1 / 2 "90 Degrees123NOK
GP0759NBKSvart3 / 4 "90 Degrees179NOK
GP1009NBKSvart1"90 Degrees421NOK
GP1259NBKSvart1.25 "90 Degrees574NOK
BPS0389NBKSvart3 / 8 "Flervinkel123NOK
EP100NBKASvart1"Rett208NOK
HP200NGYGrå2"Rett831NOK
HP150NGYGrå1.5 "Rett521NOK
HP125NGYGrå1.25 "Rett297NOK
IP1259NGYGrå1.25 "90 Degrees574NOK
IP0389NGYGrå3 / 8 "90 Degrees125NOK
JP075NGYAGrå3 / 4 "Rett123NOK
IP1009NGYGrå1"90 Degrees421NOK
IP0509NGYGrå1 / 2 "90 Degrees123NOK
KPS1009NGYGrå1"90 Degrees402NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?