Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P0759NBK Isolert kontakt 3/4 tommers nylon 90 grader | AB9KPP 2DPG6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK isolert kontakt 3/4 tommer nylon 90 grader

På lager
Vare: AB9KPP Modell: P0759NBKKryssreferanse: 2DPG6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
177NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolert kontakt
FARGESvart
Rørstørrelse3 / 4 "
Connector Type90 Degrees
Materialenylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGERørstørrelseConnector TypePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS P0389NBK Isolert kontakt 3/8 tommers nylon 90 grader | AB9KPK 2DPG2 P0389NBKSvart3 / 8 "90 Degrees125NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P0389NGY Isolert kobling 3/8 tommer nylon 90 grader | AB9KPL 2DPG3 P0389NGYGrå3 / 8 "90 Degrees125NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P0509NBK Isolert kobling 1/2 tomme nylon 90 grader | AB9KPM 2DPG4 P0509NBKSvart1 / 2 "90 Degrees123NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P0509NGY Isolert kobling 1/2 tomme nylon 90 grader | AB9KPN 2DPG5 P0509NGYGrå1 / 2 "90 Degrees123NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P0759NGY Isolert kontakt 3/4 tommers nylon 90 grader | AB9KPQ 2DPG7 P0759NGYGrå3 / 4 "90 Degrees177NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS P1009NBK Isolert kontakt 1 tommers nylon 90 grader | AB9KPR 2DPG8 P1009NBKSvart1"90 Degrees405NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NGY Isolert kontakt 1 tommers nylon 90 grader | AB9KPT 2DPG9 P1009NGYGrå1"90 Degrees405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK isolert kontakt 3/4 tommer nylon 90 grader
177NOK / enhet