HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1-polet belyste vippebrytere, 15A / 20A


filtre
Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Rygg og side kablet , Låse: Nei , Materiale: termo , Antall poler: 1 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Stil: Veksle , Bryterfunksjon: Opprettholdt , Brytertype: 1-polet , Spenning (AC): 120 til 277 , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellLengdeForsterker ACsøknad MiljøNominell HPBreddeKoblingsmetodeFARGEKarakterPris (eks. mva)
A
HBL1221ILC
4.06 "20Industrielle miljøer11.31 "Rygg og sideFjern20 A1 085 NOK
B
HBL1201IL
4.06 "15Industrielle miljøer1/21.31 "Rygg og sideElfenbein15 A835NOK
C
SNAP1201ILWNA
4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulHvit15 A359NOK
D
SNAP1201ILBKNA
4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulSvart15 A359NOK
E
SNAP1201ILRNA
4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulRød15 A359NOK
F
SNAP1221ILRNA
4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulRød20 A510NOK
G
SNAP1221ILWNA
4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulHvit20 A510NOK
H
SNAP1201ILINA
4.18 "15Kommersielle miljøer0.5 til 21.3 "LedningsmodulElfenbein15 A359NOK
I
SNAP1221ILBKNA
4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulSvart20 A510NOK
J
SNAP1221ILINA
4.18 "20Kommersielle miljøer1 til 21.3 "LedningsmodulElfenbein20 A510NOK

1-polet belyste vippebrytere, 15A / 20A

Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect Series, 1-polede belysningsbrytere er ideelle for å kontrollere elektriske armaturer fra ett sted i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har en LED-indikator for signalisering når lasten er i Av-posisjon. Disse bryterne uten eksponerte strømførende terminaler har termohærdet / termoplastisk konstruksjon med sinkbelagt stålbro, nylonbryter og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Utvalgte modeller har kablet design på baksiden og siden for optimalisering av ledningsforbindelser. Velg mellom et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 og 20A med svart, hvitt, elfenben, klare og røde farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 3-veis belyste vippebrytere av ekstra kraftige industriserier med lignende funksjoner og spesifikasjoner for styring av elektriske armaturer fra 2 forskjellige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?