HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kabelbeskyttere

Fleksible, ikke-metalliske kabeldeksler for å skjule bærbare ledninger og kabler. Beskytt, organiser og reduser turfarer. Kan håndtere kabler opp til 1.25 tommer i diameter. FT2, FT3 og FT4 er tilgjengelig i 5 PVC-farger for å blande med ulike dekorer 

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelbeskyttere, 3 fot; PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible ikke-metalliske kabeldeksler brukes til å redusere fare for fotgjengere i matprosessanlegg og industrielle arbeidsområder. Disse tre meter dekslene har stiv PVC-konstruksjon for å beskytte ledninger eller kabler fra å gå i stykker når de ikke kan føres vekk fra trafikken. Disse kraftige FT3-kabelbeskyttere i FloorTrak tåler temperaturer fra 10 til 0 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse kabeldekslene, tilgjengelig i gule og svarte farger på Raaptor Supplies.
Vi tilbyr også 5 fot kabelbeskyttere i 5ft lengde for å gi forbedret beskyttelse av kabler og ledninger.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AFT10BK3Svart2 984NOK
BFT10Y3Gul2 984NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelbeskyttere, 5 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible, ikke-metalliske kabeldeksler brukes til å redusere fare for fotgjengere i matprosessanlegg og industrielle arbeidsområder. Disse 5 fot dekslene har stiv PVC-konstruksjon for å beskytte ledningene eller kablene mot å gå i stykker når de ikke kan føres vekk fra trafikken. Disse kraftige FloorTrak kabeltrekkene i FT10-, FT4- og FT3-serien tåler temperaturer fra 0 til 120 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse kabeldekslene, tilgjengelig i brune, beige, grå, gule og svarte farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 10 fot kabelbeskyttere med lignende spesifikasjoner i 10 fot lengde for å gi forbedret beskyttelse av kabler og ledninger.

StilModellFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
AFT3BG5Beige0.75 "3"226NOK
BFT10BK5Svart1.7 "5.6 "2 117NOK
CFT3BK5Svart0.75 "3"226NOK
CFT4BK5Svart1.1 "3.25 "471NOK
DFT3BR5brun0.75 "3"226NOK
EFT3GY5Grå0.75 "3"226NOK
FFT4Y5Gul1.1 "3.25 "471NOK
GFT10Y5Gul1.7 "5.6 "2 117NOK
FFT3Y5Gul0.75 "3"226NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelbeskyttere, 25 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible ikke-metalliske kabeldeksler brukes til å redusere fare for fotgjengere i matprosessanlegg og industrielle arbeidsområder. Disse dekk på 25 fot har stiv PVC-konstruksjon for å beskytte ledninger eller kabler fra å gå i stykker når de ikke kan føres vekk fra trafikken. Disse FloorTrak FT4- og FT3-seriens kabeldeksler tåler temperaturer fra 0 til 120 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse kabeldekslene, tilgjengelig i brune, beige, grå, gule og svarte farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 10 fot kabelbeskyttere med lignende funksjoner og spesifikasjoner i 10 fot lengde.

StilModellFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
AFT3BG25Beige0.75 "3"1 561NOK
BFT3BK25Svart0.75 "3"1 561NOK
BFT4BK25Svart1.1 "3.25 "1 931NOK
CFT3BR25brun0.75 "3"1 561NOK
DFT3GY25Grå0.75 "3"1 561NOK
DFT4GY25Grå1.1 "3.25 "1 931NOK
EFT3Y25Gul0.75 "3"1 410NOK
EFT4Y25Gul1.1 "3.25 "1 826NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelbeskyttere, 10 fot, PVC

Hubbell Wiring Device-Kellems fleksible FloorTrak FT2-serie kabeldeksler brukes til å redusere fare for fotgjengere i matprosessanlegg og industrielle arbeidsområder. Disse ikke-metalliske 10 ft-dekslene har stiv PVC-konstruksjon for å beskytte ledninger eller kabler fra å gå i stykker når de ikke kan føres vekk fra trafikken. De tåler temperaturer fra 0 til 120 grader F. Velg mellom et bredt utvalg av disse kabeldekslene, tilgjengelig i brune, beige, grå, gule og svarte farger på Raptor Supplies.
Vi tilbyr også 25 fot kabelbeskyttere med lignende funksjoner og spesifikasjoner i 25 fot lengde.

StilModellFARGEPris (eks. mva)
AFT2BG10Beige480NOK
BFT2BK10Svart480NOK
CFT2BR10brun480NOK
DFT2GY10Grå498NOK
EFT2Y10Gul480NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?