HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hard kablet GFCI

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Automatisk panelmontert overflatehardt kablet Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hard-wired GFCIs er egnet for å beskytte nedsenkbare pumper, kraftgeneratorer og elektrisk utstyr mot jordfeil. De har åpen og bakkenøytral beskyttelse som faller i tilfelle nøytral og bakken berører lastesiden. De har et veldig synlig rødt blinkende lys for advarsel mot feilregistrering. Velg mellom et bredt utvalg av disse hardkablede GFCI-ene, tilgjengelig i en- og trefasealternativer Raptor Supplies.

StilModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris (eks. mva)
AGFHW1311531Hard kablet, hørbar alarm120 VAC6 099NOK
AGFHW1310531Hardt kablet120 VAC5 116NOK
AGFHW2311531Hard kablet, hørbar alarm240 VAC6 823NOK
AGFHW2310531Hardt kablet240 VAC6 300NOK
AGFHW3311541Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC6 848NOK
AGFHW43153Hardt kablet3-fase 120/208 VAC9 837NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manuell panelmontert overflatehardt kablet Gfcis

Hubbell Wiring Device-Kellems hardkoblede GFCI er designet for å forhindre elektriske støt på grunn av jordfeil. Disse GFCIene er ideelle for bruk i fuktige, fuktige og våte omgivelser og har jordet nøytral beskyttelse som snubler i tilfelle nøytral og bakken berører lastesiden. De er integrert med PÅ / AV-indikator for rask identifikasjon av enhetsstatus. Velg mellom et bredt utvalg av disse hardkablede GFCI-ene, tilgjengelig i enfasede og tredobbelte fasealternativer Raptor Supplies.

StilModellAntall ledereFasetypenSpenningsverdierPris (eks. mva)
AGFHW1300531Hardt kablet120 VAC4 912NOK
AGFHW2300531Hardt kablet240 VAC5 719NOK
AGFHW1301531Hard kablet, hørbar alarm120 VAC5 735NOK
AGFHW3301541Hard kablet, hørbar alarm120 / 240 VAC6 481NOK
AGFHW53043Hardt kablet3-fase 250 VAC8 583NOK
AGFHW43053Hardt kablet3-fase 120/208 VAC9 084NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hard kablet Gfci, hørbar alarm, 30A 240VAC, 4-6 ma turnivå, svart

ModellSakPris (eks. mva)
GFHW23015BC8EZQ5 429 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Hard Wired Gfci, No Output, 30A 3-phase 250VAC, 4-6 Ma Trip Level, Yellow

ModellSakPris (eks. mva)
GFHW531BD2UWZ7 270 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?