HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Komponenter for kabelbeskyttelsessystem

Designet for å beskytte elektriske kabler og ledninger fra kjøretøy og uvanlig trafikk. Polyuretan med høy tetthet støtter tunge belastninger og gir værbestandighet. Modulær sammenlåsende design hjelper til med enkel installasjon, sammenbrudd og lagring. Ha en maksimal lastekapasitet på 20000 XNUMX lb

filtre

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ikke -metalliske kabel- / slangebærere, kabelspor

Hubbell Wiring Device-Kellems ikke-metalliske, kabel- / slangebærersystemer organiserer og styrer bevegelige slanger og kabler, samt beskytter dem mot uønskede miljøfaktorer, for eksempel støv, smuss og rusk i elektriske, materialhåndtering og robotiske automatiseringsapplikasjoner. De har glassfiberforsterket nylonkonstruksjon for ikke-slitasje og høy strekkfasthet og er installert mellom de faste og bevegelige delene av maskinene. Disse selvsmørende og fleksible bærerne har dessuten flip top-link-design for enkel installasjon av kablene, noe som sikrer minimalt slitasje og gir utmerket høyhastighetsytelse. De har sammenføybare seksjoner for enkel tilkobling og er tilgjengelige i lengder på 1 og 5 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelslange bæresystemer m/ braketter for å forhindre at metall- eller trådbeslag faller bort.

StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris (eks. mva)
AHCT102191M10.75 "/ 19.1 mm1"1"1"1.44 "1.44 "-
RFQ
AHCT1011410.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"1"1.03 "1.03 "516NOK
AHCT161341M11.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "-
RFQ
BHCT1621911.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "606NOK
BHCT1623411.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "1"2.91 "2.91 "751NOK
BHCT1633411.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "1"3.7 "3.7 "763NOK
AHCT1613411.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "706NOK
BHCT1643411.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "1"4.69 "4.69 "820NOK
AHCT1611911.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "1"2.12 "2.12 "629NOK
AHCT16134M1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "5ft.2.12 "2.12 "2 874NOK
CHCT2523411.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 013NOK
CHCT2524711.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "1"5.36 "5.36 "1 193NOK
CHCT2534711.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "1"7.7 "7.7 "1 258NOK
BHCT2513411.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "1"3.7 "3.7 "1 213NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

End Cap sett

Hubbell Wiring Device-Kellems endestykkesett har polyuretankonstruksjon og høy synlighet i gul farge. De gir allværs innendørs / utendørs beskyttelse til ledninger og kabler, og er mye brukt i konferansesentre, fornøyelsesparker og karneval. Disse modulære kabelbeskyttelsessystemene er tilgjengelige i 3 og 5 kanals størrelser Raptor Supplies. Vi tilbyr også ikke-metalliske kabelbeskyttere med overflatemønstre for å unngå glid / glid.

StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHBLTRED5ECB1.95 "Kabelbeskytter, mann / kvinne5.5 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.17.5 "2 982NOK
BHBLTT5ECB2.31 "Modulære kabelbeskyttelsessystemkapsler5.25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "4 995NOK
CHBLTT3ECB3.05 "Modulære kabelbeskyttelsessystemkapsler6.37 "14,210 70 lb. @ 4653 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ikke-metalliske kabel-/slangeholdere med braketter

Hubbell Wiring Device-Kellems ikke-metalliske kabel- / slangebærersystemer med braketter, organisere og lede bevegelige slanger eller kabler og forhindre uønskede fremmede partikler som støv, smuss og rusk i elektriske og robotiske automatiseringsapplikasjoner. De har glassfiberforsterket nylonkonstruksjon for å gi høy strekkfasthet og ikke -slipende ytelse og er installert mellom de faste og bevegelige delene av maskinene. Videre er disse selvsmørende og fleksible bærerne utstyrt med braketter for å forhindre at metall- eller ledningsbeslag faller bort og har sammenklipsbare seksjoner for enkel elektrisk tilkobling. Flip -top -lenken gir enkel installasjon av kablene, minimalt slitasje og utmerket høyhastighetsytelse. Velg mellom et stort utvalg av disse bærerne, tilgjengelig i lengder på 4 og 5 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Hubbell Wiring Device-Kellems Kabelbrettbeslagssett med stålkonstruksjon.

StilModellKavitetshøydeHulbreddeHøydeLengdeUtenfor breddeBreddePris (eks. mva)
AHCT10114K0.75 "/ 19.1 mm0.59 "1"4ft.1.03 "1.03 "2 387NOK
AHCT10219K0.75 "/ 19.1 mm1"1"4ft.1.44 "1.44 "2 643NOK
AHCT16119K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4ft.2.12 "2.12 "2 796NOK
BHCT16219K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4ft.2.91 "2.91 "3 120NOK
AHCT16134K1.00 "/ 25.4 mm1.5 "1.62 "4.5ft.2.12 "2.12 "3 696NOK
BHCT16234K1.00 "/ 25.4 mm2.28 "1.62 "4.5ft.2.91 "2.91 "3 456NOK
BHCT16334K1.00 "/ 25.4 mm3.08 "1.62 "4.5ft.3.7 "3.7 "3 736NOK
BHCT16434K1.00 "/ 25.4 mm4.06 "1.62 "4.5ft.4.69 "4.69 "4 452NOK
CHCT25347K1.75 "/ 44.5 mm6.6 "2.5 "5ft.7.7 "7.7 "6 944NOK
CHCT25247K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "5ft.5.36 "5.36 "6 661NOK
BHCT25134K1.75 "/ 44.5 mm2.6 "2.5 "4.5ft.3.7 "3.7 "5 450NOK
CHCT25234K1.75 "/ 44.5 mm4.25 "2.5 "4.5ft.5.36 "5.36 "4 880NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

TredTrak kabelbeskyttelsessystemer

Hubbell TredTrak kabelbeskyttelsessystemer er designet for å beskytte ledninger og kabler mot lett trafikk og redusere snublefare. Disse femkanals kabelbeskyttelsessystemene beskytter kabelen med en diameter på opptil 1.28 mm. Disse kabelbeskyttelsessystemene overholder NEC -kravene (artikkel 32.5) for å isolere elektriske kabler og ledninger på karneval, fornøyelsesparker og konferansesentre. Velg blant et bredt utvalg av disse kabelbeskyttelsene i TredTrak Systems Series, tilgjengelig i lengder fra 525 til 5.5 tommer.

StilModellFARGESakLengdeLastekapasitetPris (eks. mva)
AHBLTRED5XBBlå / GulKabelbeskytter, X-montering17.5 "2300 lb.5 014NOK
BHBLTRED5YBBlå / GulKabelbeskytter, Y-montering17.5 "2300 lb.5 020NOK
CHBLTRED5ECFBGulModulær kabelbeskyttelse hunnhylse5.5 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kabelbeskytter

Hubbell Wiring Device-Kellems kabelbeskyttere er ikke-metalliske TruckTrak-systemer for å beskytte elektriske kabler og ledninger fra fotgjenger- eller kjøretøytrafikk. De har polyuretankonstruksjon med høy tetthet for å støtte tunge belastninger og overflatemønstre for å unngå sklir/sklir. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av beskyttere i 2, 3 og 5 kanalstørrelser for å beskytte kabler med en diameter på opptil 3.25 tommer. Vi tilbyr også endelokk sett for allværs innendørs / utendørs beskyttelse i konferansesentre, fornøyelsesparker og karneval.

StilModellHøydeSakLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
AHBLTRED5B1.95 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "10,500 70 lb. @ 6500 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.17.5 "7 702NOK
BHBLTT5B2.31 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "11 510NOK
CHBLTT545RB2.31 "Kabelbeskytter, 45 grader høyre sving25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "5 666NOK
DHBLTT545LB2.31 "Kabelbeskytter, 45 grader venstre sving25 "20,150 70 lb. @ 9200 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "5 141NOK
EHBLTT3B3.05 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "14,210 70 lb. @ 4653 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.20 "12 661NOK
FHBLTT24.13 "Modulært kabelbeskyttelsessystem36 "-22 "19 556NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Bare 5 kanaler

ModellSakPris (eks. mva)
HBLAT5AC8LHD-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Rampendeskinner (par)

ModellSakPris (eks. mva)
HBLAT5RAMPERAC8LHG-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Accesstrak-sett

ModellSakPris (eks. mva)
HBLAT5KITAAC8LHC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Bunnendeskinner (par)

ModellSakPris (eks. mva)
HBLAT5ERAC8LHE-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Kun rampe (par)

ModellSakPris (eks. mva)
HBLAT5RAMPAC8LHF-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?