HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBLAT5 5-kanals bunn kun | AC8LHD 3BY37

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kun HBLAT5 5-kanals bunn

Vare: AC8LHD Modell: HBLAT5Kryssref.: 3BY37

Få tak i det Mai 13, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5-kanals trau
Kanalhøyde1.31 "
Channel Bredde1.34 "
kanaler5
Høyde1.95 "
Lengde36 "
Lastekapasitet10,000 70 lb. @ 8000 grader F, 120 lb. XNUMX grader F.
Bredde13.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.07
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kun HBLAT5 5-kanals bunn