NIBCO 712-serien, T-skjorte


filtre
Aldersgruppe: Voksen , Farge: Bronse , Tilkoblingstype: C x C x FNPT , Kjønn: Unisex , Materiale: Lavstøpt støpt bronse , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F
StilModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
712RLF-1121121
327 psi1-5 / 8 "x 1-5 / 8" x 1 "1"1.5 "920NOK
A
712RLF-1141141
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "631NOK
A
712RLF-11411412
351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1.25 "568NOK
A
712RLF-1134
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"478NOK
A
712RLF-1112
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"450NOK
A
712LF-1
395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"587NOK
A
712LF-34
466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "259NOK
A
712RLF-343412
466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "275NOK
A
712LF-12
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "172NOK
A
712RLF-121214
577 psi5/8 "x 5/8" x 1/4 "1 / 4 "1 / 2 "182NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?