Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 712RLF-121214 Tee Lavblystøpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUT 5GEW7

NIBCO 712RLF-121214 Tee lav blystøpt bronse C x C x FNPT

På lager
Vare: AJ2HUT Modell: 712RLF-121214Kryssref: 5GEW7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
182NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTee
TilkoblingstypeC x C x FNPT
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press577 psi
Utenfor Dia.5/8 "x 5/8" x 1/4 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0716
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 712LF-12 Tee Lavstøpt støpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUR 5GEW6 712LF-12577 psi5/8 "x 5/8" x 1/2 "1 / 2 "1 / 2 "172NOK
NIBCO 712LF-34 Tee Lavblåstøpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUU 5GEW8 712LF-34466 psi7/8 "x 7/8" x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "262NOK
NIBCO 712RLF-343412 T-skjorte Lav blystøpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUV 5GEW9 712RLF-343412466 psi7/8 "x 7/8" x 1/2 "1 / 2 "3 / 4 "275NOK
NIBCO 712LF-1 Tee Lav blystøpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUW 5GEX0 712LF-1395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1 "1"1"587NOK
NIBCO 712RLF-1134 Tee Lavstøpt støpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUX 5GEX1 712RLF-1134395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 3/4 "3 / 4 "1"478NOK
NIBCO 712RLF-1112 Tee Lav blystøpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUY 5GEX2 712RLF-1112395 psi1-1 / 8 "x 1-1 / 8" x 1/2 "1 / 2 "1"450NOK
NIBCO 712RLF-1141141 Tee Lavstøpt støpt bronse C x C x FNPT | AJ2HUZ 5GEX3 712RLF-1141141351 psi1-3 / 8 "x 1-3 / 8" x 1 "1"1.25 "631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 712RLF-121214 Tee lav blystøpt bronse C x C x FNPT
182NOK / enhet