Skala tilbehør

filtre

KERN AND SOHN -

Bærebjelker

StilModellPris (eks. mva)
A347-475-100-N00818NOK
RFQ
A347-515-1001 530NOK
RFQ
A347-445-100-N00492NOK
RFQ
A347-495-1001 033NOK
RFQ
A347-515-100-N001 637NOK
RFQ
A347-475-100711NOK
RFQ
A347-495-100-N001 141NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

kabler

StilModellSakPris (eks. mva)
ACE HSSadapter1 082NOK
BHMM-A02Kabel1 670NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

skjermenheter

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialInngangsspenningStrømforsyningEnheterPris (eks. mva)
AVHP-T-------12 752NOK
RFQ
BKFE-TNM-------3 355NOK
RFQ
CKXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRustfritt stål220 til 240V ACInnebygd strømforsyningg, kg, lb, PCS6 359NOK
DKFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 til 240V ACPower AdapterKg3 788NOK
EKFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast110 til 230V ACPower Adapterg, kg, lb3 517NOK
FKIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 til 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ2 976NOK
GKFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRustfritt stål110 til 230V ACPower AdapterKg4 871NOK
KERN AND SOHN -

Sonder i HO-ACC-serien

StilModellPris (eks. mva)
AHO-A0154 122NOK
BHO-A0254 122NOK
KERN AND SOHN -

CE WTY1-serien analoge veiesendere

StilModellPris (eks. mva)
ACE WT1-Y12 104NOK
BCE WT2-Y12 104NOK
CCE WT3-Y12 104NOK
DCE WT4-Y12 104NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

BIC-ACC-serien robuste groprammer

StilModellBoligdimensjonHusets lengdePris (eks. mva)
ABIC-A08--5 547NOK
BBIC-A05--6 224NOK
CBIC-A041088 x 1088 x 107 mm1088 mm4 735NOK
DBIC-A061588 x 1588 x 107 mm1588 mm6 630NOK
KERN AND SOHN -

Strømadaptere i YKB-ACC-serien

StilModellPris (eks. mva)
AYKB-A03947NOK
BYKB-A02-
RFQ
CYKB-A04947NOK
KERN AND SOHN -

UFA-A-serien med høye allsidige veiebjelker

StilModelllinearitetRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AUFA 600K-1S+/-0.6 kg800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm15 424NOK
BUFA 1.5T0.5+/-1 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778NOK
CUFA 3T1+/-2 kg1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm16 778NOK
DUFA 3T-3L+/-2 kg2000 mm x 1202000 x 160 x 100 mm120 mm2000 mm21 243NOK
RFQ
EUFA 6T-3L+/-4 kg2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm28 685NOK
FUFA 6T-3+/-4 kg1200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm21 784NOK
KERN AND SOHN -

Strømadaptere i YKA-ACC-serien

StilModellInngangsspenningSakPris (eks. mva)
AYKA-11100 til 240Vadapter744NOK
BYKA-46100 til 240VPower Adapter608NOK
CYKA-16100 til 240Vadapter581NOK
BYKA-40100 til 240V ACPower Adapter541NOK
KERN AND SOHN -

Strømforsyningsadaptersett i YKA-ACC-serien

StilModellPris (eks. mva)
AYKA-01473NOK
BYKA-02473NOK
KERN AND SOHN -

YHA-serien kroker med sikkerhetslås

StilModellPris (eks. mva)
AYHA-023 112NOK
BYHA-047 577NOK
CYHA-061 894NOK
DYHA-012 841NOK
EYHA-034 059NOK
KERN AND SOHN -

YDB-ACC-serien stuper

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
AYDB-A0420g581NOK
BYDB-A05200g730NOK
KERN AND SOHN -

Adaptere i AFM-serien

StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
AAFM 0412.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm216NOK
BAFM 0512.5 x 10 x 10 mm10 mm10 mm216NOK
CAFM 0612.5 x 10 x 11 mm11 mm10 mm216NOK
DAFM 0116.5 x 9 x 9 mm9 mm9 mm216NOK
EAFM 0721 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
FAFM 2325 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
GAFM 1726 x 12 x 12 mm12 mm12 mm216NOK
HAFM 0330 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
IAFM 2230 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
JAFM 1430 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
KAFM 0230 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
LAFM 1530 x 15 x 15 mm15 mm15 mm216NOK
MAFM 0932 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
NAFM 0835 x 14 x 14 mm14 mm14 mm216NOK
OAFM 1335 x 20 x 20 mm20 mm20 mm216NOK
PAFM 2435 x 48 x 48 mm48 mm48 mm264NOK
QAFM 1635.5 x 15 x 15 mm15 mm15 mm216NOK
RAFM 2548 x 35 x 48 mm48 mm35 mm457NOK
SAFM 1850 x 12 x 12 mm12 mm12 mm216NOK
TAFM 1950 x 30 x 30 mm30 mm30 mm216NOK
UAFM 10270 x 32 x 32 mm32 mm32 mm187NOK
KERN AND SOHN -

Adaptere i AE-ACC-serien

Kern og Sohn AE-ACC-seriens adaptere er designet for å forbedre funksjonaliteten til laboratorievekter. Disse adapterene gir en sikker og stabil forbindelse mellom vekten og eksterne enheter, for eksempel skrivere, datamaskiner eller datainnsamlingssystemer. De tilbyr sømløs dataoverføring, som muliggjør effektiv dataadministrasjon og analyse. Disse adapterne er kompatible med merkets analytiske balanser og presisjonsbalanser med trekkskjold av glass.

StilModellPris (eks. mva)
AAE-A09902NOK
AAE-A07781NOK
BAE-A08781NOK
KERN AND SOHN -

Eksterne sensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AATB-US02Hode3 247NOK
BATB-US01Probe2 585NOK
CATU-US10Sensor1 804NOK
RFQ
DATU-US12Sensor4 149NOK
EATU-US01Sensor2 766NOK
RFQ
FATU-US02Sensor1 804NOK
RFQ
GATU-US09Sensor1 804NOK
RFQ
StilModellBreddePris (eks. mva)
ASCALE-R-CS-4448 "11 954NOK
ASCALE-R-CS-5460 "13 143NOK
KERN AND SOHN -

Kabelgrensesnitt

StilModellSakPris (eks. mva)
AKIB-A02Grensesnittkabel2 232NOK
BKXS-A01Grensesnittkabel1 946NOK
RFQ
BKXS-A04RS-232 grensesnittkabel1 474NOK
CMPC-A01RS-232 grensesnittkabel1 323NOK
KERN AND SOHN -

Plattformer i KFP-V30-serien

StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKFP 15V30M5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471NOK
BKFP 30V30M10g200g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283NOK
CKFP 30V30SM10g200g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 336NOK
DKFP 60V30LM20g400g110mm500 mm x 400500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm12 854NOK
EKFP 60V30M20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283NOK
FKFP 60V30XLM20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537NOK
GKFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319NOK
HKFP 300V30M100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236NOK
KERN AND SOHN -

KFA-V20-seriens veieplattformbjelker

KERN & SOHN KFA-V20-seriens veieplattformbjelker er designet for å måle store belastninger og er spesielt nyttige for veiing av bulkmaterialer, maskineri og overdimensjonerte gjenstander. Disse veieplattformene er ideelle for varehus, produksjonsanlegg, frakt- og logistikksentre og landbruksanlegg. De har lakkert stålkonstruksjon med et lakkbelegg for å beskytte mot korrosjon, noe som sikrer lang levetid. Disse veieplattformbjelkene har nivelleringsføtter for å balansere belastningen på ujevne overflater. De tilbyr ruller og håndtak på hver veiebjelke for å gjøre transport og reposisjonering problemfri. Disse veieplattformene er tilgjengelige i 120 og 160 mm overflatedybdevarianter.

StilModellRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKFA 600V20S800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm11 095NOK
BKFA 3000V201200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm14 883NOK
CKFA 1500V201200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm12 177NOK
DKFA 6000V201200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm19 890NOK
EKFA 3000V20L2000 mm x 1202000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm18 266NOK
FKFA 6000V20L2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm25 302NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Displayenheter i KDE-serien

StilModellEnheterPris (eks. mva)
AKDE-THffa, g, kg, lb, oz2 367NOK
BKDE-Tg, kg, lb, oz1 758NOK
StilModellLengde
AYKUP-040.15m
RFQ
AYKUP-050.15m
RFQ
AYKUP-060.15m
RFQ
AYKUP-011.5m
RFQ
AYKUP-081.5m
RFQ
AYKUP-031.5m
RFQ
123...14

Skala tilbehør

Tilbehør til veievekt forenkler driften av gulvvekter og benketoppvekter i matforedling, lager og laboratorieapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette tilbehøret fra merker som Adam utstyr, MSI, Kern & Sohn og Peterson-produkter. Tilbehørskatalogen inkluderer engangspanner, relébrett, deksler, hansker, verner, fjernkontroller og ladere. De tilbyr også erstatningsputer fra Ohaus for fuktighetsanalysatorer, med glass, fibermaterialer, som sikrer kjemisk og korrosjonsbestandighet. AC-adapterne er egnet med elektriske enheter og omfatter ikke interne komponenter for å utlede de nødvendige spenningene og kraftene fra strømkilden. Velg fra et bredt utvalg av dette tilbehøret sammen med balansetetthetssett og søylemonteringssett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?