Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN YDB-A05 plummet, 200g, rustfritt stål

På lager
Vare: CJ7AHD Modell: YDB-A05

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

730NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFalle
MaterialeRustfritt stål
Nominell verdi200g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.21
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)5.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN YDB-A04 lodd, 20g, rustfritt stål | CE8MGK YDB-A0420g581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YDB-A05 plummet, 200g, rustfritt stål
730NOK / enhet