Skala tilbehør

filtre

KERN AND SOHN -

YDB-ACC-serien stuper

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
AYDB-A0420g581NOK
BYDB-A05200g730NOK
KERN AND SOHN -

SD-serien fjærtestere

StilModellMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
ASD 50N10050 N0.01 N30 308NOK
BSD 100N100100 N0.02 N30 308NOK
CSD 200N100200 N0.05 N28 023NOK
DSD 500N100500 N0.1 N30 308NOK
KERN AND SOHN -

YPS-serien antivibrasjonsplater

StilModellPris (eks. mva)
AYPS-0410 283NOK
BYPS-0513 260NOK
StilModellLengde
AYKUP-040.15m
RFQ
AYKUP-050.15m
RFQ
AYKUP-060.15m
RFQ
AYKUP-011.5m
RFQ
AYKUP-031.5m
RFQ
AYKUP-081.5m
RFQ
KERN AND SOHN -

YKO-serien grensesnittkabler

StilModellPris (eks. mva)
A474-926676NOK
B572-926676NOK
CCFS-A01676NOK
DMLB-A05601NOK
KERN AND SOHN -

Plattformer i KFP-V30-serien

StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKFP 15V30M5g100g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 471NOK
BKFP 30V30SM10g200g100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm300 mm9 336NOK
CKFP 30V30M10g200g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283NOK
DKFP 60V30LM20g400g110mm500 mm x 400500 x 400 x 110 mm400 mm500 mm12 854NOK
EKFP 60V30M20g400g128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm400mm10 283NOK
FKFP 60V30XLM20g400g142 mm650 mm x 500650 x 500 x 142 mm500mm650 mm18 537NOK
GKFP 150V30LM50g1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm17 319NOK
HKFP 300V30M100g2Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm16 236NOK
KERN AND SOHN -

Plattformer i KFP-V20-serien

StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKFP 3V20M1g20g110mm230 mm x 230230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm2 773NOK
BKFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382NOK
CKFP 15V20LM2, 5 g40, 100 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262NOK
DKFP 30V20M5, 10 g100, 200 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 262NOK
EKFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 mm x 240300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 382NOK
FKFP 60V20M10, 20 g200, 400 g125 mm400 mm x 300400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 465NOK
GKFP 60V20LM10, 20 g200, 400 g137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 479NOK
HKFP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm5 615NOK
CKFP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118NOK
IKFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 118NOK
CKFP 600V20AM200g4Kg150 mm800 mm x 600800 x 600 x 150 mm600 mm800 mm12 312NOK
KERN AND SOHN -

Digitale plattformer i KDP-serien

Kern og Sohn KDP-seriens digitale plattformer tilbyr praktisk integrering i prosesskjeden. De har enkel overføring og prosessering av registrerte verdier som digitale data på grunn av de mange tilgjengelige grensesnittene. Disse veieplattformene kommer med ulike grensesnitt for å koble dem til et nettbrett eller PC og utnytte appene og programmene som allerede er tilgjengelige på disse enhetene. De har en doseringshjelp som styres gjennom displayet og en PRE-TARE-funksjon for å trekke fra vekten til en kjent beholder. De tilbyr en programmerbar veieenhet for å vise vekt i spesialiserte enheter. Disse veieplattformene kommer med en nivåindikator og nivelleringsføtter for å sikre nøyaktige veieresultater.

StilModelllinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerPris (eks. mva)
AKDP 10K-3+/- 3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm6 359NOK
BKDP 300-3+/- 5 mg73 mmPlast med ledende lakk165 x 165 x 73 mm7 103NOK
CKDP 3000-2+/- 50 mg70 mmRustfritt stål160 x 160 x 70 mm7 103NOK
DKDP 10K-4+/- 300 mg73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm6 630NOK
KERN AND SOHN -

Strømforsyningskabler i MLB-ACC-serien

StilModellPris (eks. mva)
AMLB-A09517NOK
BMLB-A07517NOK
ADAM EQUIPMENT -

Balansestøvdeksel

StilModellPris (eks. mva)
A3010000011 254NOK
B301007078558NOK
KERN AND SOHN -

KIP-V20-seriens veiebroer

StilModellKalibreringsverdilinearitetMinimum vektRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
AKIP 600V20M0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm20 032NOK
BKIP 600V20SM0.2Kg+/-0.6 kg4Kg1000 mm x 1000-1000 mm1000 mm14 995NOK
CKIP 1500V20M0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784NOK
DKIP 1500V20SM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1000 mm x 10001000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm16 101NOK
EKIP 1500V20EM0.5Kg+/-1.5 kg10Kg1200 mm x 10001200 x 1000 x 108 mm1000 mm1200 mm17 454NOK
FKIP 3000V20LM1Kg+/-3 kg20Kg1500 mm x 15001500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm24 761NOK
GKIP 3000V20M1Kg+/-3 kg20Kg1200 mm x 15001200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm21 784NOK
KERN AND SOHN -

Plattformer i KFU-V30-serien

StilModellKalibreringsverdiMinimum vektPris (eks. mva)
AKFU 600V30M200g4Kg-
RFQ
BKFU 1500V30M500g10Kg24 084NOK
KERN AND SOHN -

KFD-V20-seriens veiebroer

StilModellVeieplattformens dimensjonerKalibreringsverdiMinimum vektVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdePlattformhøydePlattformbreddePris (eks. mva)
AKFD 1500V20M1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm29 902NOK
BKFD 600V20M1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm29 902NOK
CKFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm35 044NOK
DKFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-35 044NOK
OHAUS -

Kits

StilModellPris (eks. mva)
A8025338411 021NOK
B300975902 617NOK
C8302108412 688NOK
OHAUS -

Skrivere

StilModellSakPris (eks. mva)
A80251931Printer Paper237NOK
B80251992Termisk skriver10 971NOK
OHAUS -

Skalarampe

StilModellPris (eks. mva)
A8025256510 270NOK
A8025256611 694NOK
KERN AND SOHN -

Beskyttelsesdeksler

StilModellPris (eks. mva)
AASU-0296NOK
RFQ
BHO-A073 367NOK
CEOB-A02S05537NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

Justerbare føtter

StilModellPris (eks. mva)
ACE RQ35913841NOK
RFQ
BCE Q34901841NOK
RFQ
ACE RQ359173 127NOK
RFQ
KERN AND SOHN -

346-serien vektbeholdere

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A346-022-00520Kg21 784NOK
B346-042-00840Kg28 008NOK
C346-055-00450Kg28 008NOK
D346-052-01050Kg28 008NOK
E346-055-00950Kg28 008NOK
F346-065-00960Kg30 444NOK
KERN AND SOHN -

BFS-ACC-seriens bunnplater

StilModellPris (eks. mva)
ABFS-A061 014NOK
BBFS-A10906NOK
KERN AND SOHN -

BFN-ACC serie groprammer

StilModellPris (eks. mva)
ABFN-A0215 560NOK
BBFN-A0611 501NOK
1234...14

Skala tilbehør

Tilbehør til veievekt forenkler driften av gulvvekter og benketoppvekter i matforedling, lager og laboratorieapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr dette tilbehøret fra merker som Adam utstyr, MSI, Kern & Sohn og Peterson-produkter. Tilbehørskatalogen inkluderer engangspanner, relébrett, deksler, hansker, verner, fjernkontroller og ladere. De tilbyr også erstatningsputer fra Ohaus for fuktighetsanalysatorer, med glass, fibermaterialer, som sikrer kjemisk og korrosjonsbestandighet. AC-adapterne er egnet med elektriske enheter og omfatter ikke interne komponenter for å utlede de nødvendige spenningene og kraftene fra strømkilden. Velg fra et bredt utvalg av dette tilbehøret sammen med balansetetthetssett og søylemonteringssett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?