Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8KFF

KERN AND SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KFF Modell: KDP 3000-2

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Saksbredde165mm
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon165 x 166 x 75 mm
Husets høyde75 mm
Husets lengde166 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 50 mg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Plattformdybde70 mm
StrømforsyningUSB
lesbarhet0.01g
Rektangulær veieoverflatestørrelse160 mm x 160
reproduserbarhet20mg
Oppgjørstid3 sek.
Veiekapasitet3.5kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner160 x 160 x 70 mm
Veier overflatedybde160 mm
Veiende overflate bredde160 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.04
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)35.5
Skipets bredde (cm)25
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetPlattformdybdeMateriale til veieplateVeieplattformens dimensjonerPris
KERN OG SOHN KDP 10K-3 digital plattform, 10 kg Maks. Veiing, 1g Lesbarhet | CE8KFD KDP 10K-3+/- 3 g73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm6 359 NOK
KERN OG SOHN KDP 10K-4 digital plattform, 10 kg Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8KFE KDP 10K-4+/- 300 mg73 mmRustfritt stål165 x 165 x 73 mm6 630 NOK
KERN OG SOHN KDP 300-3 digital plattform, 350g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8KFG KDP 300-3+/- 5 mg73 mmPlast med ledende lakk165 x 165 x 73 mm7 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KDP 3000-2 digital plattform, 3.5 kg Maks. Vekt, 0.01g Lesbarhet
7 103 NOK / enhet