Husdimensjon: 165 x 166 x 75 mm , Hushøyde: 75 mm , Huslengde: 166 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformhøyde: 165 mm , Plattformbredde: 165 mm , Strømforsyning: USB , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 160 mm x 160 , Oppgjørstid: 3 sek. , Veie overflatedybde: 160 mm , Diameter på veieoverflate: 105 mm , Veieoverflatebredde: 160 mm
Digitale plattformer i KDP-serien
Kern og Sohn KDP-seriens digitale plattformer tilbyr praktisk integrering i prosesskjeden. De har enkel overføring og prosessering av registrerte verdier som digitale data på grunn av de mange tilgjengelige grensesnittene. Disse veieplattformene kommer med ulike grensesnitt for å koble dem til et nettbrett eller PC og utnytte appene og programmene som allerede er tilgjengelige på disse enhetene. De har en doseringshjelp som styres gjennom displayet og en PRE-TARE-funksjon for å trekke fra vekten til en kjent beholder. De tilbyr en programmerbar veieenhet for å vise vekt i spesialiserte enheter. Disse veieplattformene kommer med en nivåindikator og nivelleringsføtter for å sikre nøyaktige veieresultater.