Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9999ST2 modulundertrykkelse | AF6PFB 1H588

SQUARE D 9999ST2 modulundertrykkelse

På lager
Vare: AF6PFB Modell: 9999ST2Kryssreferanse: 1H588

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForbigående undertrykkelsesmoduler
typen120V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellSaktypenPris
SQUARE D 2510FL1 Håndtaksbeskyttelsesett | AF6PCR 1H391 2510FL1Håndtakssett med hengelås-213NOK
SQUARE D 9998IL1 Spak Intern | AF6PCT 1H418 9998IL1Intern spak-281NOK
SQUARE D 9999ST1 modulundertrykkelse | AF6PFA 1H587 9999ST1Forbigående undertrykkelsesmoduler120V1 068 NOK
SQUARE D 9999SF4 Kretssikringsholder | AF6PHV 1H578 9999SF4SikringsholderenTo, klasse CC sikring2 046 NOK
SQUARE D 9998SO31 Stroppsett | AF9FFD 2BZ88 9998 31 SOXNUMXJumper stroppsett-387NOK
SQUARE D 9999BLX Brakettmontering | AF9FFE 2BZ89 9999BLXMonteringsbrakettDPSG5, L og LX657NOK
SQUARE D 9066RA1 tilbakestillingssett for overbelastning | AF9FGK 2CF48 9066RA1Tilbakestill mekanisme, ekstern overbelastningNEMA 1/12 kabinetter1 127 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9999ST2 modulundertrykkelse
1 125 NOK / enhet