KERN AND SOHN SD-serien fjærtestere


filtre
Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 235 x 300 x 620 mm , Hushøyde: 620 mm , Huslengde: 300 mm , Inngangsspenning: 220V AC , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Innebygd strømforsyning , Enheter: Kg, Lbf, N
StilModellMaks. MaktlesbarhetPris (eks. mva)
A
SD 50N100
50 N0.01 N30 308 NOK
B
SD 100N100
100 N0.02 N30 308 NOK
C
SD 200N100
200 N0.05 N28 023 NOK
D
SD 500N100
500 N0.1 N30 308 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?