KERN OG SOHN SD 100N100 Fjærtester, 100 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet | CE8LYT

KERN AND SOHN SD 100N100 Fjærtester, 100 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LYT Modell: SD 100N100

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVårtester
Saksbredde235mm
Sifferstørrelse10mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon235 x 300 x 620 mm
Husets høyde620 mm
Husets lengde300 mm
Inngangsspenning220V AC
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Makt100 N
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
StrømforsyningInnebygd strømforsyning
lesbarhet0.02 N
EnheterKg, Lbf, N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 29
Skipets høyde (cm)61
Skipets lengde (cm)34.5
Skipets bredde (cm)38
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellMaks. MaktlesbarhetPris
KERN OG SOHN SD 200N100 Fjærtester, 200 N Maks. Kraft, 0.05 N Lesbarhet | CE8LYU SD 200N100200 N0.05 N28 023 NOK
KERN OG SOHN SD 500N100 Fjærtester, 500 N Maks. Kraft, 0.1 N Lesbarhet | CE8LYV SD 500N100500 N0.1 N30 308 NOK
KERN OG SOHN SD 50N100 Fjærtester, 50 N Maks. Kraft, 0.01 N Lesbarhet | CE8LYW SD 50N10050 N0.01 N30 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SD 100N100 Fjærtester, 100 N Maks. Kraft, 0.02 N Lesbarhet
30 308 NOK / enhet