Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M24520.030.0030 Machine Screw 30Mm Slot M3 x 0.50Mm, 100PK | AG2HJH 31JP70

GRAINGER M24520.030.0030 Maskinskrue 30 mm spor M3 x 0.50 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2HJH Modell: M24520.030.0030Kryssref: 31JP70 / 127J17
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.80mm
FinishSink belagt
Hode Dia.5.50mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde30 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessHRB67 til HRB99
System for målingMetric
Strekkfasthet58015 psi
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1647
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M24520.030.0030 Maskinskrue 30 mm spor M3 x 0.50 mm, 100 PK
182NOK /pakke