KERN OG SOHN KFU 600V30M Plattform, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CJ6ZUT

KERN AND SOHN KFU 600V30M Plattform, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet

Vare: CJ6ZUT Modell: KFU 600V30M

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kalibreringsverdi200g
Minimum vekt4Kg
Plattformdybde90 mm
Plattformhøyde1300 mm
Plattformbredde840 mm
lesbarhet200g
Veiekapasitet600kg
Materiale til veieplateRustfritt stål
Veieplattformens dimensjoner840 x 1300 x 90 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 84
Skipets høyde (cm)31
Skipets lengde (cm)85
Skipets bredde (cm)138
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiMinimum vektPris
KERN AND SOHN KFU 1500V30M Platform, 1500Kg Max. Weighing, 500g Readability | CE8KJB KFU 1500V30M500g10Kg24 084 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFU 600V30M Plattform, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet