Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN KFN-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm hus | CE8KGG

KERN AND SOHN KFN-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm hus

På lager
Vare: CE8KGG Modell: KFN-TM

Få tak i det April 5, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 871 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVise
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Saksbredde265.5mm
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Boligdimensjon265.5 x 164.5 x 96 mm
Husets høyde96 mm
Husets lengde164.5 mm
Housing MaterialRustfritt stål
Inngangsspenning110 til 230V AC
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
StrømforsyningPower Adapter
EnheterKg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)25.5
Skipets bredde (cm)33
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialInngangsspenningStrømforsyningEnheterPris
KERN AND SOHN KFB-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 250 x 160 x 65 mm hus | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast110 til 230V ACPower Adapterg, kg, lb3 517 NOK
KERN OG SOHN KFE-TNM Display Device, 30.000D, 6.000E | CE8KGD KFE-TNM-------3 355 NOK
RFQ
KERN OG SOHN KFS-TM LCD-skjerm, 220 til 240V AC, 250 x 160 x 65 mm hus | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 til 240V ACPower AdapterKg3 788 NOK
KERN AND SOHN KIB-TM LCD-skjerm, 100 til 240V AC, 260 x 115 x 70 mm hus | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 til 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ2 976 NOK
KERN OG SOHN KXS-TM LCD-skjerm, 220 til 240V AC, 232 x 170 x 80 mm hus | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRustfritt stål220 til 240V ACInnebygd strømforsyningg, kg, lb, PCS6 359 NOK
KERN OG SOHN VHP-T Display Device | CE8MFQ VHP-T-------12 752 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFN-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm hus
4 871 NOK / enhet