KERN OG SOHN KFE-TNM Display Device, 30.000D, 6.000E | CE8KGD

KERN AND SOHN KFE-TNM Displayenhet, 30.000D, 6.000E

Vare: CE8KGD Modell: KFE-TNM
3 355 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVise

Fraktinformation:

OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialInngangsspenningStrømforsyningEnheterPris
KERN AND SOHN KFB-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 250 x 160 x 65 mm hus | CE8KFW KFB-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast110 til 230V ACPower Adapterg, kg, lb3 517 NOK
KERN AND SOHN KFN-TM LCD-skjerm, 110 til 230V AC, 265.5 x 164.5 x 96 mm hus | CE8KGG KFN-TM265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRustfritt stål110 til 230V ACPower AdapterKg4 871 NOK
KERN OG SOHN KFS-TM LCD-skjerm, 220 til 240V AC, 250 x 160 x 65 mm hus | CE8KHZ KFS-TM250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 til 240V ACPower AdapterKg3 788 NOK
KERN AND SOHN KIB-TM LCD-skjerm, 100 til 240V AC, 260 x 115 x 70 mm hus | CE8KKA KIB-TM260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 til 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ2 976 NOK
KERN OG SOHN KXS-TM LCD-skjerm, 220 til 240V AC, 232 x 170 x 80 mm hus | CE8KLH KXS-TM232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRustfritt stål220 til 240V ACInnebygd strømforsyningg, kg, lb, PCS6 359 NOK
KERN OG SOHN VHP-T Display Device | CE8MFQ VHP-T-------12 752 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN KFE-TNM Displayenhet, 30.000D, 6.000E
3 355 NOK / enhet