KERN AND SOHN skjermenheter


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C
StilModellBoligdimensjonHusets høydeHusets lengdeHousing MaterialInngangsspenningStrømforsyningEnheterPris (eks. mva)
A
KFE-TNM
-------3 355 NOK
RFQ
B
VHP-T
-------12 752 NOK
RFQ
C
KXS-TM
232 x 170 x 80 mm80 mm170 mmRustfritt stål220 til 240V ACInnebygd strømforsyningg, kg, lb, PCS6 359 NOK
D
KFS-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast220 til 240V ACPower AdapterKg3 788 NOK
E
KFB-TM
250 x 160 x 65 mm65mm160 mmPlast110 til 230V ACPower Adapterg, kg, lb3 517 NOK
F
KIB-TM
260 x 115 x 70 mm-115 mmPlast100 til 240V ACPower Adapterg, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ2 976 NOK
G
KFN-TM
265.5 x 164.5 x 96 mm96 mm164.5 mmRustfritt stål110 til 230V ACPower AdapterKg4 871 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?