Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN YKA-11 Nettadapter, 100 Til 240V, 190mA Maks. Nåværende | CE8MGZ

KERN AND SOHN YKA-11 Nettadapter, 100 til 240V, 190mA Maks. Nåværende

På lager
Vare: CE8MGZ Modell: YKA-11
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
744NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 240V
Maks. Strøm190mA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.156
Skipets høyde (cm)8
Skipets lengde (cm)5.5
Skipets bredde (cm)9
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenningSakPris
KERN OG SOHN YKA-16 Nettadapter, 100 til 240V | CE8MHB YKA-16100 til 240Vadapter581NOK
KERN OG SOHN YKA-40 Strømadapter, 100 til 240V AC, 0.5A Maks. Nåværende | CJ7AGH YKA-40100 til 240V ACPower Adapter541NOK
KERN OG SOHN YKA-46 Strømadapter, 100 Til 240V, 0.5A Maks. Nåværende | CJ7AGN YKA-46100 til 240VPower Adapter608NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN YKA-11 Nettadapter, 100 til 240V, 190mA Maks. Nåværende
744NOK / enhet