Stive koblinger

filtre

RULAND MANUFACTURING -

Sett skruen stive koblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. Disse RoHS-kompatible akselkoblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjoner i systemet og blyfri stål/SS-konstruksjon for å tåle opptil 4000 rpm og høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et omfattende utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig for 3/8 - 2 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCX-16-16-SS1"303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "1 938NOK
BSCX-16-16-F1"1215 Blyfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "866NOK
ASCX-24-24-SS1.5 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "4 227NOK
BSCX-24-24-F1.5 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "1 539NOK
BSCX-20-20-F1.25 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 056NOK
ASCX-20-20-SS1.25 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "3 112NOK
ASCX-28-28-SS1.75 "303 rustfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "10 795NOK
BSCX-28-28-F1.75 "1215 Blyfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "3 875NOK
BSCX-18-18-F1.125 "1215 Blyfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "869NOK
ASCX-18-18-SS1.125 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "2 686NOK
ASCX-22-22-SS1.375 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "4 045NOK
BSCX-22-22-F1.375 "1215 Blyfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 428NOK
BSCX-8-8-F1 / 2 "1215 Blyfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "493NOK
ASCX-8-8-SS1 / 2 "303 rustfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "979NOK
ASCX-4-4-SS1 / 4 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 10-32 "783NOK
BSCX-32-32-F2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "5 620NOK
ASCX-32-32-SS2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "12 507NOK
BSCX-12-12-F3 / 4 "1215 Blyfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "751NOK
ASCX-12-12-SS3 / 4 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 698NOK
ASCX-6-6-SS3 / 8 "303 rustfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "792NOK
ASCX-10-10-SS5 / 8 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 339NOK
BSCX-10-10-F5 / 8 "1215 Blyfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "647NOK
ASCX-14-14-SS7 / 8 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 027NOK
BSCX-14-14-F7 / 8 "1215 Blyfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "877NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblinger i CLX -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er egnet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i presisjonsservosystemer. De har smidde skruer for å levere høy holdekraft og presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet. De har aluminium / 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon og Nypatch antivibrasjonsbelagt maskinvare for å tillate jevne skrueplasseringer samtidig som de forhindrer gnaging. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 5/16, 5/8, 1.187, 1.437 og 1-15/16 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "8 334NOK
BCLX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "22 154NOK
ACLX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 518NOK
BCLX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 143NOK
BCLX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 085NOK
ACLX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "1 918NOK
CCLX-10-10-A5 / 8 "1.514 "2024 Aluminium1 5 / 16 "2"# 10-32 "949NOK
CCLX-5-5-A5 / 16 "0.815 "2024 Aluminium5 / 8 "1"# 4-40 "615NOK
BCLX-5-5-SS5 / 16 "0.815 "303 rustfritt stål5 / 8 "1"# 4-40 "1 007NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLX -serie stive koblinger, ett stykke

Ruland Manufacturing CLX Series stive koplinger i ett stykke forbinder to aksler uten å forårsake skade og gir et sterkt grep. De er belagt med Nypatch for å lette installasjon og fjerning samtidig som de forhindrer at skruer løsner og reduserer slitasje mellom metalloverflater. De er finpusset for perfekt justering, noe som gjør dem avgjørende for presisjonsservosystemer for forbedret dreiemomentoverføring. Disse koblingene har svart oksid 1215 blyfritt stål / 303 rustfritt stål / 1215 blyfritt stål / 2024 aluminiumskonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. De har en maksimal rotasjonshastighet på 4000 RPM.

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLX-23-16-FEtt stykke klemmetype1-7 / 16 "x 1"2.84 "1215 Blyfritt stål-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 690NOK
ACLX-19-16-FEtt stykke klemmetype1-3 / 16 "x 1"2.242 "1215 Blyfritt stål-2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 054NOK
BCLX-23-16-SSEtt stykke klemmetype1-7 / 16 "x 1"2.84 "303 rustfritt stål-2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 483NOK
BCLX-19-16-SSEtt stykke klemmetype1-3 / 16 "x 1"2.242 "303 rustfritt stål-2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 757NOK
CCLX-18-18-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.125 "2.182 "303 rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "1 / 4-28 "3 370NOK
DCLX-16-8-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 x 1/2 "2.049 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "1 199NOK
DCLX-16-16-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1"2.049 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "974NOK
CCLX-16-12-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 x 3/4 "2.049 "303 rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "3 044NOK
DCLX-16-12-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 x 3/4 "2.049 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 / 4-28 "1 276NOK
CCLX-14-14-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane7 / 8 "1.932 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "1 / 4-28 "2 447NOK
DCLX-12-10-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3/4 x 5/8 "1.842 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 / 4-28 "1 124NOK
DCLX-22-16-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-3 / 8 x 1 "2.772 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "5 / 16-24 "1 877NOK
DCLX-14-14-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane7 / 8 "1.932 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "1 / 4-28 "1 078NOK
CCLX-10-8-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5/8 x 1/2 "1.514 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 868NOK
CCLX-10-10-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5 / 8 "1.514 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 725NOK
DCLX-8-8-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 2 "1.328 "Svart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg1.125 "1.75 "# 8-32 "608NOK
DCLX-6-6-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 8 "1.033 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "# 6-32 "566NOK
DCLX-20-20-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.25 "2.286 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 250NOK
ECLX-2-2-AEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 8 "0.578 "2024 Aluminium60 kg. Kg1 / 2 "13 / 16 "# 2-56 "472NOK
DCLX-22-22-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.375 "2.772 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "5 / 16-24 "1 852NOK
ECLX-6-4-AEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3/8 x 1/4 "1.033 "2024 Aluminium450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "# 6-32 "754NOK
DCLX-2-2-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 / 8 "0.578 "Svart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg1 / 2 "13 / 16 "# 2-56 "454NOK
CCLX-24-16-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1 / 2 x 1 "2.886 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 477NOK
CCLX-24-24-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.5 "2.886 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "5 / 16-24 "5 096NOK
CCLX-28-28-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane1.75 "3.365 "303 rustfritt stål7400 kg. Kg3.125 "4.5 "5 / 16-24 "16 033NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLC -serien, stive akselkoblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger gir aksel-til-aksel-forbindelser i servoapplikasjoner. De har presisjonsslipte boringer for å sikre at koblingene er kollineære ved installasjon for å forhindre feiljustering og uønskede vibrasjoner i systemet og smidde skruer for å forhindre gnaging mens de leverer høy holdekraft. De har 303 SS / 1215 blyfri stålkonstruksjon for å tåle temperaturer i et område på -40 til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACLC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "25 452NOK
BCLC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "10 703NOK
BCLC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "1 766NOK
ACLC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "4 643NOK
BCLC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "2 512NOK
ACLC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "6 161NOK
RULAND MANUFACTURING -

CLC-seriekoblinger, ett stykke

Ruland Manufacturing CLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der det er nødvendig med tilbakeslagsforebygging og innretting er kritisk. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn montering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 240 til 12500 tommer-lb og er tilgjengelige i klaringsdiametre fra 1.033 til 3.717 tommer.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ACLC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "777NOK
BCLC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "303 rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 227NOK
ACLC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg1.125 "1.75 "801NOK
BCLC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "303 rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "1 481NOK
BCLC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 945NOK
ACLC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 021NOK
BCLC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "303 rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "2 854NOK
BCLC-20-20-SS1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "303 rustfritt stål3200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "4 414NOK
ACLC-20-20-F1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "1 540NOK
BCLC-18-18-SS1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "303 rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "4 414NOK
BCLC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "303 rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"2 996NOK
ACLC-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4400 kg. Kg1.875 "3.125 "1 550NOK
ACLC-16-16-F1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Svart oksid 1215 blyfritt stål4000 kg. Kg1.75 "3"1 241NOK
ACLC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "1 266NOK
BCLC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "2 394NOK
ACLC-12-12-F1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 106NOK
ACLC-32-32-F3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Svart oksid 1215 blyfritt stål13600 kg. Kg3.375 "4.875 "8 846NOK
BCLC-32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "303 rustfritt stål8200 kg. Kg3.375 "4.875 "17 942NOK
BCLC-22-22-SS5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "303 rustfritt stål3800 kg. Kg2.5 "3.625 "5 865NOK
ACLC-28-28-F5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål12500 kg. Kg3.125 "4.5 "7 446NOK
BCLC-24-24-SS5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "303 rustfritt stål4000 kg. Kg2.625 "3.875 "6 201NOK
ACLC-22-22-F5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6600 kg. Kg2.5 "3.625 "2 178NOK
BCLC-28-28-SS5 / 16-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "303 rustfritt stål7400 kg. Kg3.125 "4.5 "17 041NOK
ACLC-24-24-F5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Svart oksid 1215 blyfritt stål6800 kg. Kg2.625 "3.875 "2 147NOK
RULAND MANUFACTURING -

Kobling i MCLX -serien, ett stykke

Ruland Manufacturing MCLX Series koplinger i ett stykke er utstyrt med nøyaktig slipte hull for å sikre at de er kollineære og ikke slipper inn feiljustering eller vibrasjoner inn i systemet. Disse koblingene kommer med et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg på maskinvaredelene for jevn plassering av skruen, gjentatte skruinstallasjoner, forhindrer gnaging og opprettholder en overlegen holdekraft. Velg fra et bredt utvalg av disse koblingene tilgjengelig i alternativer med 4, 5, 8, 10, 25 og 50 mm borediameter.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMCLX-3-3-SS3mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 071NOK
BMCLX-3-3-F3mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm608NOK
CMCLX-3-3-A3mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm616NOK
CMCLX-4-4-A4mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm616NOK
AMCLX-4-4-SS4mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 087NOK
BMCLX-4-4-F4mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm608NOK
CMCLX-5-5-A5mm15.00mm2024 Aluminium60 kg. Kg15mm22mmM2 mm608NOK
AMCLX-5-5-SS5mm15.00mm303 rustfritt stål20 kg. Kg15mm22mmM2 mm1 035NOK
BMCLX-5-5-F5mm15.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål60 kg. Kg15mm22mmM2 mm536NOK
BMCLX-6-6-F6mm21.50mmSvart oksid 1215 blyfritt stål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm599NOK
CMCLX-6-6-A6mm21.50mm2024 Aluminium180 kg. Kg18mm30mmM3 mm602NOK
AMCLX-6-6-SS6mm21.50mm303 rustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 087NOK
AMCLX-8-8-SS8mm27.10mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 053NOK
CMCLX-8-8-A8mm27.10mm2024 Aluminium275 kg. Kg24mm35mmM3 mm714NOK
BMCLX-8-8-F8mm27.10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm680NOK
CMCLX-10-10-A10mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm810NOK
AMCLX-10-10-SS10mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 451NOK
BMCLX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm734NOK
CMCLX-12-12-A12mm33.00mm2024 Aluminium950 kg. Kg29mm45mmM4 mm903NOK
AMCLX-12-12-SS12mm33.00mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 431NOK
BMCLX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm785NOK
BMCLX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm885NOK
AMCLX-14-14-SS14mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 763NOK
BMCLX-15-15-F15mm39.40mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm870NOK
AMCLX-15-15-SS15mm39.40mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 783NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Stive koblinger

Air Systems International stive koblinger brukes til å koble sammen aksler til motorer og generatorer for kraftoverføring. De er mye brukt i transportbånd, røntgenmaskiner, vaskemaskiner og automatiske dører. Disse koblingene gir beskyttelse mot feiljusteringer, støt, vibrasjoner og overbelastninger, og tillater minimalt tilbakeslag mellom aksler av identisk størrelse.

StilModellTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
AQDCHI8M1 / 2 "213NOK
AQDCHI12M3 / 4 "213NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

RC-serien, festeskruekoblinger

Climax Metal Products RC Series settskruekoblinger er ideelle for å koble sammen to aksler, og gir en sikker tilkobling. Disse koblingene brukes ofte i industrielle applikasjoner, som kraftoverføringssystemer, transportbånd og industrimaskiner. De har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Disse skrukoblingene gir en maksimal hastighet på 350 RPM og 41 til 750 lb-tommers dreiemoment.

StilModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelsetypenSporbreddeMaterialeMaks. RPMPris (eks. mva)
ARC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500406NOK
BRC-037-S-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 32 "Rustfritt stål3500815NOK
CRC-037-KW1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 32 "Stål3500422NOK
CRC-050-KW1"1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 8 "Stål1800308NOK
DRC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500243NOK
ARC-050-S1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500532NOK
DRC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Aluminum3500260NOK
CRC-075-KW1.5 "3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800404NOK
BRC-050-S-KW1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 3/16"Ett stykke skrue, med nøkkelbane1 / 8 "Rustfritt stål3500774NOK
ERC-0501.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Stål3500230NOK
CRC-062-KW1.25 "5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800387NOK
FRC-0251 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1800191NOK
ARC-075-S2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500980NOK
CRC-100-KW2"1"2"5/16-18 x 1/2"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1800672NOK
BRC-075-S-KW2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 1/4"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål35001 372NOK
ERC-0752"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Stål3500358NOK
ARC-062-S2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500771NOK
BRC-062-S-KW2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 1/4"Ett stykke skrue, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål35001 143NOK
DRC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Aluminum3500398NOK
ERC-0622"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Stål3500307NOK
DRC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500362NOK
CRC-150-KW2.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 8 "Stål18001 862NOK
ARC-100-S3"1"2"5/16-18 x 1/2"Skrue i ett stykke-Rustfritt stål18001 660NOK
ERC-1003"1"2"5/16-18 x 1/2"Skrue i ett stykke-Stål1800523NOK
BRC-100-S-KW3"1"2"5/16-18 x 3/8"Ett stykke skrue, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål18002 331NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

2CC-serien, 2-delt klemmekoblinger

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A2CC-125-125-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"2 190NOK
A2CC-175-175-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 868NOK
A2CC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 503NOK
A2CC-100-100-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 728NOK
A2CC-150-150-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 380NOK
A2CC-200-200-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "4 099NOK
B2CC-200-200To-delt klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "3 450NOK
B2CC-075-075To-delt klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"1 261NOK
B2CC-100-100To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"1 433NOK
B2CC-125-125To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 802NOK
B2CC-150-150To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"2 123NOK
B2CC-175-175To-delt klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 363NOK
RULAND MANUFACTURING -

SCC -serie koplingssettskruer, 4000 o / min

Ruland Manufacturing SCC-seriens koplingssettskruer er designet for myke og forhåndsborede aksler i applikasjoner der innretting er kritisk. De har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for strukturell stivhet og blank finish, samtidig som de øker holdekraften og motstår korrosjon. Disse skruene er integrert med presisjonsslipte boringer for kollinearitet, vibrasjonsdemping og forebygging av feiljustering, og har en maksimal hastighet på 4000 rpm. Disse koplingssettskruene er tilgjengelige med dreiemoment fra 240 til 1600 tomme-lb.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCC-16-16-F1"1.75 "1 / 4 "750 kg. Kg1.75 "3"5 / 16-18 "959NOK
ASCC-24-24-F1.5 "2.625 "3 / 8 "1600 kg. Kg2.625 "3.875 "3 / 8-16 "1 831NOK
ASCC-20-20-F1.25 "2.063 "1 / 4 "1350 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "1 346NOK
ASCC-18-18-F1.125 "1.875 "1 / 4 "1200 kg. Kg1.875 "3.125 "3 / 8-16 "1 184NOK
ASCC-22-22-F1.375 "2.5 "5 / 16 "1450 kg. Kg2.5 "3.625 "3 / 8-16 "1 617NOK
ASCC-8-8-F1 / 2 "1.125 "1 / 8 "240 kg. Kg1.125 "1.75 "1 / 4-20 "609NOK
ASCC-12-12-F3 / 4 "1.5 "3 / 16 "600 kg. Kg1.5 "2.25 "5 / 16-18 "958NOK
ASCC-10-10-F5 / 8 "1.313 "3 / 16 "475 kg. Kg1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "790NOK
ASCC-14-14-F7 / 8 "1.625 "3 / 16 "675 kg. Kg1.625 "2.5 "5 / 16-18 "960NOK
DAYTON -

Stive akselkoblinger

Dayton-akselkoblinger er produsert for bruksområder der justering er nødvendig og forebygging av tilbakeslag er nødvendig. Disse stive akselkoblingene omslutter harde eller myke aksler uten å deformeres. De er også utstyrt med vibrasjonsbestandige skruer og har svart oksidfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater. Velg fra en rekke av disse akselkoblingene, tilgjengelig i 1/4, 3/4, 3/8, 5/16 og 5/8 tommers borediametre.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.SporbreddetypenMaterialeMaks. RPMMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-25 kg. Kg5 / 8 "195NOK
B3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-60 kg. Kg11 / 16 "160NOK
B3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-190 kg. Kg7 / 8 "201NOK
C3ZN43# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneStål-190 kg. Kg7 / 8 "236NOK
C3ZN66# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "1 / 8 "To-delt klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-480 kg. Kg1.125 "194NOK
D3ZN57# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "1 / 8 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-480 kg. Kg1.125 "330NOK
B3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-490 kg. Kg1.125 "480NOK
E3ZN44# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-480 kg. Kg1.125 "261NOK
D3ZN58# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-940 kg. Kg1 5 / 16 "368NOK
B3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-940 kg. Kg1 5 / 16 "270NOK
C3ZN45# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-940 kg. Kg1 5 / 16 "282NOK
C3ZN67# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "3 / 16 "To-delt klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-940 kg. Kg1 5 / 16 "883NOK
F6L0151/4-28 x 1/4"1 / 2 "1 / 8 "Skruetype i ett stykkeForzinket stål3500240 kg. Kg1"210NOK
G3ZN471/4-28 x 5/8"7 / 8 "-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneStål-2280 kg. Kg1.625 "411NOK
B3ZN361/4-28 x 5/8"1"-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-2600 kg. Kg1.75 "445NOK
C3ZN681/4-28 x 5/8"3 / 4 "3 / 16 "To-delt klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-1950 kg. Kg1.5 "503NOK
D3ZN591/4-28 x 5/8"3 / 4 "3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-1950 kg. Kg1.5 "694NOK
B3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1950 kg. Kg1.5 "321NOK
D3ZN611/4-28 x 5/8"1"1 / 4 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-2600 kg. Kg1.75 "992NOK
C3ZN461/4-28 x 5/8"3 / 4 "-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1950 kg. Kg1.5 "325NOK
C3ZN691/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "To-delt klemmetype, med nøkkelbaneStål-2280 kg. Kg1.625 "580NOK
C3ZN481/4-28 x 5/8"1"-To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-2600 kg. Kg1.75 "1 130NOK
C3ZN701/4-28 x 5/8"1"1 / 4 "To-delt klemmetype, med nøkkelbaneSvart oksidstål-2600 kg. Kg1.75 "1 289NOK
D3ZN601/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbaneStål-2280 kg. Kg1.625 "411NOK
B3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbaneStål-2280 kg. Kg1.625 "352NOK
THOMAS & BETTS -

Erickson-koblinger

StilModellPris (eks. mva)
AKN10-14R-D14NOK
RFQ
AKN10BNS-D26NOK
RFQ
AKN10-110-20FD-D10NOK
RFQ
AKN10-12R-D18NOK
RFQ
AKN10-38R-D14NOK
RFQ
AKN10-110-32FD-D10NOK
RFQ
AKN10-BS-D11NOK
RFQ
SLOAN -

Koblingsring nålspray

ModellSakPris (eks. mva)
0328005PKBQ8PDH250NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Emt Til Rigid Kombinasjonskobling

ModellSakPris (eks. mva)
KN10-8FF-TBK9JKN15NOK
Se detaljer
1...78

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?