Stive koblinger

filtre

SLOAN -

Koblinger

StilModellPris (eks. mva)
A0308085PK89NOK
RFQ
A0306045PK80NOK
RFQ
A0306094212NOK
RFQ
A0323369PK203NOK
RFQ
A031907942NOK
RFQ
A0308063PK101NOK
RFQ
A0308181PK222NOK
RFQ
A0308942186NOK
RFQ
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A5L100100REM1"2"1/4-28 x 3/43"1 099NOK
RFQ
A5L108108REM1-1 / 2 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "1 360NOK
RFQ
A5L104104REM1-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "1 177NOK
RFQ
A5L102102REM1-1 / 8 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "1 057NOK
RFQ
A5L112112REM1-3 / 4 "3"5 / 16-24 x 14.500 "2 262NOK
RFQ
A5L106106REM1-3 / 8 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "1 400NOK
RFQ
A5L008008REM1 / 2 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "632NOK
RFQ
A5L200200REM2"3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "2 451NOK
RFQ
A5L012012REM3 / 4 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "870NOK
RFQ
A5L010010REM5 / 8 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "716NOK
RFQ
A5L014014REM7 / 8 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "894NOK
RFQ
RULAND MANUFACTURING -

2 -delt stive akselkoblinger, SPX -serien

Ruland Manufacturing SPX Series 2-delt stive akselkoblinger sikrer riktig justering av komponenter for å forhindre feil under drift. Den todelte klemmedesignen gjør at de kan vikle rundt akslene og låse på plass via seteskruer, samtidig som de forhindrer at de rammes. De demper vibrasjoner produsert av komponenter og leveres med en nøkkel for seteskruer. Det proprietære Nypatch antivibrasjonsbelegget tillater jevn plassering av skruen og gjentatte skrueinstallasjoner, forhindrer galning og opprettholder utmerket holdkraft. Velg mellom et bredt utvalg av todelte stive akselkoblinger, tilgjengelig i rustfritt stål, svart oksidstål og 2 blyfrie stålvarianter. Dreiemomentverdier varierer fra 2 til 1215 tommer-lb.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenMaterialeMaks. RPMMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASPX-4-4-SS# 4-40 "1 / 4 "0.815 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-110 kg. Kg5 / 8 "1 325NOK
BSPX-4-4-F# 4-40 "1 / 4 "0.815 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-200 kg. Kg5 / 8 "845NOK
ASPX-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-240 kg. Kg7 / 8 "1 446NOK
BSPX-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-450 kg. Kg7 / 8 "915NOK
BSPX-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-450 kg. Kg7 / 8 "1 127NOK
ASPX-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-240 kg. Kg7 / 8 "1 697NOK
BSPX-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-950 kg. Kg1.125 "1 267NOK
BSPX-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-950 kg. Kg1.125 "1 082NOK
ASPX-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-540 kg. Kg1.125 "2 047NOK
ASPX-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-540 kg. Kg1.125 "1 676NOK
ASPX-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-950 kg. Kg1 5 / 16 "2 361NOK
BSPX-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1600 kg. Kg1 5 / 16 "1 370NOK
ASPX-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-950 kg. Kg1 5 / 16 "2 536NOK
BSPX-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-1600 kg. Kg1 5 / 16 "1 242NOK
ASPX-16-8-SS1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2500 kg. Kg1.75 "3 979NOK
ASPX-20-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-3200 kg. Kg2-1 / 16 "5 294NOK
ASPX-12-8-SS1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2000 kg. Kg1.5 "3 209NOK
BSPX-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-3200 kg. Kg1.5 "1 410NOK
ASPX-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål35002300 kg. Kg1.625 "3 340NOK
ASPX-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2000 kg. Kg1.5 "2 791NOK
BSPX-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-3600 kg. Kg1.625 "1 560NOK
ASPX-18-16-SS1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2800 kg. Kg1.875 "4 815NOK
ASPX-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2500 kg. Kg1.75 "3 546NOK
ASPX-14-10-SS1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneRustfritt stål-2300 kg. Kg1.625 "3 698NOK
BSPX-18-18-F1 / 4-28 "1.125 "2.182 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbaneSvart oksidstål-4400 kg. Kg1.875 "2 058NOK
StilModellPris (eks. mva)
A0301082PK88NOK
RFQ
A0301591PK241NOK
RFQ
BALDOR / DODGE -

Elastomeriske hylsekoblinger

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A395802--2 372NOK
BSC8-18750-SR--1 551NOK
C0221904mm7600 rpm512NOK
RFQ
D0222114mm7600 rpm640NOK
RFQ
D0222125"7600 rpm726NOK
RFQ
C0221915"7600 rpm534NOK
RFQ
C02219266000 rpm640NOK
RFQ
E02218366000 rpm1 708NOK
RFQ
D02221366000 rpm811NOK
RFQ
F02223266000 rpm1 794NOK
RFQ
F02223375250 rpm2 562NOK
RFQ
D02221475250 rpm982NOK
RFQ
C02219375250 rpm811NOK
RFQ
C02219484500 rpm1 409NOK
RFQ
E02218584500 rpm2 690NOK
RFQ
F02223484500 rpm2 776NOK
RFQ
G02277684500 rpm1 460NOK
RFQ
G02277584500 rpm1 366NOK
RFQ
D02221584500 rpm1 537NOK
RFQ
G02277793750 rpm2 477NOK
RFQ
D02221693750 rpm1 794NOK
RFQ
E02218693750 rpm3 545NOK
RFQ
F02223593750 rpm3 673NOK
RFQ
G02277993750 rpm1 886NOK
RFQ
C02219593750 rpm1 580NOK
RFQ
RULAND MANUFACTURING -

MSPC-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPC Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på plass uten å kreve noen maskinvaredeler. Disse koblingene har en balansert design med trinnboringer og kilespor, og et patentert Nypatch antivibrasjonsbelegg som tillater gjentatte installasjoner. Belegget forhindrer ytterligere skruer fra å løsne under drift, og tilbyr nødvendig ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging. De er tilgjengelige i 3, 4, 5, 6, 8, 12 og 14 mm kilesporbredde.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AMSPC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mmRustfritt stål380 kg. Kg24mm35mm2 026NOK
BMSPC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksidstål450 kg. Kg24mm35mm1 429NOK
BMSPC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 448NOK
AMSPC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 415NOK
AMSPC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm2 381NOK
BMSPC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mm1 562NOK
AMSPC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 206NOK
BMSPC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 704NOK
AMSPC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 211NOK
BMSPC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 820NOK
BMSPC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mm1 820NOK
AMSPC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm3 211NOK
AMSPC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm4 490NOK
BMSPC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mm3 246NOK
BMSPC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mm2 168NOK
BMSPC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mm2 090NOK
AMSPC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm6 966NOK
AMSPC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm4 169NOK
BMSPC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mm8 812NOK
AMSPC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm9 760NOK
AMSPC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm21 229NOK
BMSPC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mm3 893NOK
AMSPC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mmRustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm32 403NOK
BMSPC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksidstål13500 kg. Kg85mm124mm11 365NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Stive akselkoblinger

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ARC-200-KW1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype, med nøkkelbane1/2Stål-3-5 / 16 "2 365NOK
BRC-2001/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype-Stål-3-5 / 16 "2 017NOK
CRC-200-S1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype-Rustfritt stål-3-5 / 16 "4 535NOK
DRC-200-S-KW1/2-13 x 1/22"3.313Sett skruetype, med nøkkelbane1/2Rustfritt stål-3-5 / 16 "5 940NOK
ECC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway5/16Stål-2.375 "1 239NOK
ECC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway1/4Stål-2.125 "1 376NOK
FISCC-137-137SKW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke industristandardklemme, med nøkkelbane5/16Rustfritt stål-2.25 "5 195NOK
E2CC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor5/16Stål-2.375 "2 475NOK
G2CC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375To-delt klemme innfelt skrue-Stål-2.375 "1 541NOK
G2CC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125To-delt klemme innfelt skrue-Stål-2.125 "1 944NOK
HISCC-137-137-S1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke klemmetype-Rustfritt stål-2.25 "4 585NOK
EISCC-137-137-KW1/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke industristandardklemme, med nøkkelbane5/16Stål-2.25 "2 057NOK
IISCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.5Ett stykke klemmetype-Stål-2.25 "1 369NOK
JCC-137-1371/4-28 x 3/41-3/8" x 1-3/8"2.375Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-2.375 "1 281NOK
JCC-112-1121/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-2.125 "1 013NOK
E2CC-112-112-KW1/4-28 x 3/41-1/8" x 1-1/8"2.125Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor1/4Stål-2.125 "2 290NOK
G2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875To-delt klemme innfelt skrue-Stål-1.875 "1 497NOK
ECC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875One Piece Clamp Innfelt skrue, med Keyway3/16Stål-1.875 "1 235NOK
E2CC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor3/16Stål-1.875 "1 749NOK
JCC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Ett stykke klemme forsenket skrue-Stål-1.875 "872NOK
BRC-1753/8-16 x 1/21.75 "2.5Sett skruetype-Stål-2.5 "1 617NOK
KRC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1/4Stål12502.25 "840NOK
LRC-112-A3/8-16 x 1/21.125 "2.125Sett skruetype-Aluminum-2.125 "963NOK
BRC-1123/8-16 x 1/21.125 "2.125Sett skruetype-Stål-2.125 "592NOK
ARC-112-KW3/8-16 x 1/21.125 "2.125Sett skruetype, med nøkkelbane1/4Stål-2.125 "764NOK
RULAND MANUFACTURING -

Stive akselkoblinger

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for aksel-til-aksel-forbindelser i servoapplikasjoner. De har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjoner i systemet og flere skrueinstallasjoner for å forhindre gnaging samtidig som de opprettholder høy holdekraft. Utvalgte modeller har svart oksidbehandlet, 1215 blyfri stålkonstruksjon for å forhindre slitasje mot slitende kjemikalier og væsker. Velg fra et bredt utvalg av disse ISO-sertifiserte akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 tommers borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsetypenPris (eks. mva)
ASPX-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "To-delt klemmetype29 381NOK
BSPX-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "To-delt klemmetype11 515NOK
ASPX-19-19-SS1.187 "2.242 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "To-delt klemmetype5 551NOK
BSPX-19-19-F1.187 "2.242 "1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "To-delt klemmetype2 187NOK
BSPX-23-23-F1.437 "2.84 "1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "To-delt klemmetype3 207NOK
ASPX-23-23-SS1.437 "2.84 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "To-delt klemmetype7 698NOK
CMSCX-6-6-SS6mm-303 rustfritt stål18mm30mmM4 mmSett skruetype892NOK
DMSCX-6-6-F6mm-1215 Blyfritt stål18mm30mmM4 mmSett skruetype492NOK
DMSCX-8-8-F8mm-1215 Blyfritt stål24mm35mmM4 mmSett skruetype591NOK
CMSCX-8-8-SS8mm-303 rustfritt stål24mm35mmM4 mmSett skruetype968NOK
CMSCX-10-10-SS10mm-303 rustfritt stål29mm45mmM5 mmSett skruetype1 195NOK
DMSCX-10-10-F10mm-1215 Blyfritt stål29mm45mmM5Sett skruetype629NOK
CMSCX-12-12-SS12mm-303 rustfritt stål29mm45mmM6 mmSett skruetype1 195NOK
DMSCX-12-12-F12mm-1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mmSett skruetype629NOK
DMSCX-14-14-F14mm-1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype772NOK
CMSCX-14-14-SS14mm-303 rustfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype1 640NOK
CMSCX-16-16-SS16mm-303 rustfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype1 441NOK
DMSCX-16-16-F16mm-1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mmSett skruetype772NOK
CMSCX-20-20-SS20mm-303 rustfritt stål42mm65mmM6 mmSett skruetype2 233NOK
DMSCX-20-20-F20mm-1215 Blyfritt stål42mm65mmM6 mmSett skruetype946NOK
DMSCX-25-25-F25mm-1215 Blyfritt stål45mm75mmM8 mmSett skruetype1 036NOK
CMSCX-25-25-SS25mm-303 rustfritt stål45mm75mmM8 mmSett skruetype2 466NOK
DMSCX-30-30-F30mm-1215 Blyfritt stål53mm83mmM8 mmSett skruetype1 334NOK
CMSCX-30-30-SS30mm-303 rustfritt stål53mm83mmM8 mmSett skruetype3 191NOK
CMSCX-35-35-SS35mm-303 rustfritt stål67mm95mmM8 mmSett skruetype4 173NOK
Stafford Mfg -

Solution Series, bearbeidbare stålakselkoblinger

StilModellBore SizeKeyway AUtenfor Dia.SkruestørrelseTotal lengdetypenPris (eks. mva)
A5L100100REMK1"1 / 4 "2"1/4-28 x 3/43"Høy styrke1 674NOK
RFQ
A5L108108REMK1-1 / 2 "3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 3/43.750 "Høy styrke1 678NOK
RFQ
A5L104104REMK1-1 / 4 "1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 3/43.375 "Høy styrke1 752NOK
RFQ
A5L102102REMK1-1 / 8 "1 / 4 "2.125 "1/4-28 x 3/43.250 "Høy styrke1 503NOK
RFQ
A5L112112REMK1-3 / 4 "3 / 8 "3"5 / 16-24 x 14.500 "Høy styrke2 763NOK
RFQ
A5L106106REMK1-3 / 8 "5 / 16 "2.375 "1/4-28 x 3/43.625 "Høy styrke1 901NOK
RFQ
A5L008008REMK1 / 2 "1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21.875 "Høy styrke1 071NOK
RFQ
A5L200200REMK2"1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 14.875 "Høy styrke2 952NOK
RFQ
A5L012012REMK3 / 4 "3 / 16 "1.750 "1/4-28 x 3/42.625 "Høy styrke1 403NOK
RFQ
A5L010010REMK5 / 8 "3 / 16 "1.500 "10-32 x 5/82.250 "Høy styrke1 069NOK
RFQ
A5L014014REMK7 / 8 "3 / 16 "1.875 "1/4-28 x 3/42.875 "Høy styrke1 470NOK
RFQ
B5LM008008REM8 mm-18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmLav profil911NOK
RFQ
A5LM008008REMK8 mm2 mm18mmM3 x 0.5 x 8 mm30 mmLav profil1 191NOK
RFQ
A5LM010010REMK10 mm3 mm24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmLav profil970NOK
RFQ
B5LM010010REM10 mm-24mmM3 x 0.5 x 10 mm35 mmLav profil691NOK
RFQ
B5LM012012REM12 mm-28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmLav profil924NOK
RFQ
A5LM012012REMK12 mm5 mm28mmM4 x 0.7 x 12 mm45 mmLav profil1 499NOK
RFQ
B5LM016016REM16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmLav profil862NOK
RFQ
A5LM016016REMK16 mm-34mmM5 x 0.8 x 16 mm50 mmLav profil1 215NOK
RFQ
A5LM020020REMK20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLav profil1 284NOK
RFQ
B5LM020020REM20 mm-40mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLav profil993NOK
RFQ
A5LM025025REMK25 mm8 mm45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLav profil1 318NOK
RFQ
B5LM025025REM25 mm-45mmM6 x 1.0 x 16 mm65 mmLav profil1 142NOK
RFQ
A5LM030030REMK30 mm8 mm54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmLav profil1 821NOK
RFQ
B5LM030030REM30 mm-54mmM6 x 1.0 x 16 mm75 mmLav profil1 246NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACMS5L012012T-XXXX2 509NOK
RFQ
ACMT5L008008T-XXXX1 818NOK
RFQ
ACMS5L112112TK-XXXX4 325NOK
RFQ
ACMS5L108108TK-XXXX3 809NOK
RFQ
ACMS5L100100TK-XXXX3 696NOK
RFQ
ACMT5L108108T-XXXX2 470NOK
RFQ
ACMT5L012012T-XXXX1 924NOK
RFQ
ACMS5L200200T-XXXX4 163NOK
RFQ
ACMS5L108108T-XXXX2 667NOK
RFQ
ACMT5L104104TK-XXXX2 566NOK
RFQ
ACMT5L012012TK-XXXX2 463NOK
RFQ
ACMS5L104104TK-XXXX3 749NOK
RFQ
ACMT5L100100T-XXXX1 948NOK
RFQ
ACMS5L100100T-XXXX2 555NOK
RFQ
ACMS5L104104T-XXXX2 607NOK
RFQ
ACMS5L008008T-XXXX2 397NOK
RFQ
ACMT5L200200TK-XXXX4 585NOK
RFQ
ACMT5L112112TK-XXXX4 129NOK
RFQ
ACMT5L108108TK-XXXX2 625NOK
RFQ
ACMT5L100100TK-XXXX2 509NOK
RFQ
ACMT5L008008TK-XXXX2 332NOK
RFQ
ACMS5L012012TK-XXXX3 651NOK
RFQ
ACMS5L008008TK-XXXX3 498NOK
RFQ
ACMT5L200200T-XXXX3 967NOK
RFQ
ACMT5L112112T-XXXX3 519NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
ACMS5L100100-XXXX2 204NOK
RFQ
ACMS5L100100K-XXXX3 446NOK
RFQ
ACMT5L112112K-XXXX2 692NOK
RFQ
ACMT5L108108K-XXXX2 280NOK
RFQ
ACMT5L100100K-XXXX2 159NOK
RFQ
ACMT5L008008K-XXXX1 996NOK
RFQ
ACMS5L108108K-XXXX3 569NOK
RFQ
ACMT5L108108-XXXX1 742NOK
RFQ
ACMT5L100100-XXXX1 625NOK
RFQ
ACMT5L012012-XXXX1 580NOK
RFQ
ACMS5L108108-XXXX2 321NOK
RFQ
ACMS5L104104-XXXX2 261NOK
RFQ
ACMS5L012012-XXXX2 159NOK
RFQ
ACMS5L008008K-XXXX3 243NOK
RFQ
ACMS5L200200-XXXX3 115NOK
RFQ
ACMT5L104104-XXXX1 683NOK
RFQ
ACMS5L112112-XXXX2 728NOK
RFQ
ACMS5L008008-XXXX2 052NOK
RFQ
ACMT5L104104K-XXXX2 220NOK
RFQ
ACMT5L012012K-XXXX2 112NOK
RFQ
ACMS5L200200K-XXXX4 367NOK
RFQ
ACMS5L112112K-XXXX4 021NOK
RFQ
ACMS5L104104K-XXXX3 509NOK
RFQ
ACMS5L012012K-XXXX3 401NOK
RFQ
ACMT5L200200-XXXX3 031NOK
RFQ
RULAND MANUFACTURING -

SCC-seriens stive akselkoblinger

StilModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCC-16-16-SS1"1 / 4 "303 rustfritt stål1.75 "3"5 / 16-18 "2 435NOK
ASCC-24-24-SS1.5 "3 / 8 "303 rustfritt stål2.625 "3.875 "3 / 8-16 "4 665NOK
ASCC-20-20-SS1.25 "1 / 4 "303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "3 / 8-16 "4 131NOK
ASCC-28-28-SS1.75 "3 / 8 "303 rustfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "12 860NOK
BSCC-28-28-F1.75 "3 / 8 "1215 Blyfritt stål3.125 "4.5 "1 / 2-13 "5 390NOK
ASCC-18-18-SS1.125 "1 / 4 "303 rustfritt stål1.875 "3.125 "3 / 8-16 "3 520NOK
ASCC-22-22-SS1.375 "5 / 16 "303 rustfritt stål2.5 "3.625 "3 / 8-16 "4 734NOK
ASCC-8-8-SS1 / 2 "1 / 8 "303 rustfritt stål1.125 "1.75 "1 / 4-20 "1 248NOK
BSCC-32-32-F2"1 / 2 "1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "6 285NOK
ASCC-32-32-SS2"1 / 2 "303 rustfritt stål3.375 "4.875 "1 / 2-13 "15 574NOK
ASCC-12-12-SS3 / 4 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.5 "2.25 "5 / 16-18 "1 921NOK
ASCC-6-6-SS3 / 8 "3 / 32 "303 rustfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "1 092NOK
BSCC-6-6-F3 / 8 "3 / 32 "1215 Blyfritt stål7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "633NOK
ASCC-10-10-SS5 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1 5 / 16 "2"5 / 16-18 "1 822NOK
ASCC-14-14-SS7 / 8 "3 / 16 "303 rustfritt stål1.625 "2.5 "5 / 16-18 "2 600NOK
RULAND MANUFACTURING -

stive akselkoblinger i MSSC-serien

StilModellBore Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMSCC-8-8-F8mm2mm1215 Blyfritt stål24mm35mmM4 mm659NOK
BMSCC-8-8-SS8mm2mm303 rustfritt stål24mm35mmM4 mm1 246NOK
AMSCC-10-10-F10mm3mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM5 mm825NOK
BMSCC-10-10-SS10mm3mm303 rustfritt stål29mm45mmM5 mm1 548NOK
AMSCC-12-12-F12mm4mm1215 Blyfritt stål29mm45mmM6 mm825NOK
BMSCC-12-12-SS12mm4mm303 rustfritt stål29mm45mmM6 mm1 548NOK
AMSCC-14-14-F14mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm857NOK
BMSCC-14-14-SS14mm5mm303 rustfritt stål34mm50mmM6 mm2 083NOK
AMSCC-16-16-F16mm5mm1215 Blyfritt stål34mm50mmM6 mm928NOK
BMSCC-16-16-SS16mm5mm303 rustfritt stål34mm50mmM6 mm1 877NOK
AMSCC-20-20-F20mm6mm1215 Blyfritt stål42mm65mmM6 mm1 185NOK
BMSCC-20-20-SS20mm6mm303 rustfritt stål42mm65mmM6 mm2 726NOK
AMSCC-25-25-F25mm8mm1215 Blyfritt stål45mm75mmM8 mm1 290NOK
BMSCC-25-25-SS25mm8mm303 rustfritt stål45mm75mmM8 mm3 230NOK
AMSCC-30-30-F30mm8mm1215 Blyfritt stål53mm83mmM8 mm1 669NOK
BMSCC-30-30-SS30mm8mm303 rustfritt stål53mm83mmM8 mm4 183NOK
AMSCC-35-35-F35mm10mm1215 Blyfritt stål67mm95mmM8 mm2 416NOK
BMSCC-35-35-SS35mm10mm303 rustfritt stål67mm95mmM8 mm5 200NOK
AMSCC-40-40-F40mm12mm1215 Blyfritt stål77mm108mmM10 mm5 773NOK
BMSCC-40-40-SS40mm12mm303 rustfritt stål77mm108mmM10 mm13 570NOK
BMSCC-50-50-SS50mm14mm303 rustfritt stål85mm124mmM10 mm16 310NOK
AMSCC-50-50-F50mm14mm1215 Blyfritt stål85mm124mmM10 mm7 002NOK
RULAND MANUFACTURING -

2 -delt stive akselkoblinger, SPC -serien

Ruland Manufacturing SPC Series stive akselkoblinger sikrer riktig justering av komponenter for å forhindre feil under drift. Den 2-delte klemmedesignen gjør at de kan vikles rundt aksler og låses på plass via settskruer, og forhindrer skader på akselen. De demper vibrasjoner produsert av komponenter under drift og leveres med kilespor for settskruer. Velg fra et bredt utvalg av 2-delte stive akselkoblinger, tilgjengelig i rustfritt stål, sort oksidstål og 1215 blyfrie stålvarianter. Dreiemomentet varierer fra 450 til 13600 tommer-lb.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
ASPC-6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Svart oksidstål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "2 196NOK
BSPC-6-6-SS# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 770NOK
BSPC-6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Rustfritt stål240 kg. Kg7 / 8 "1.375 "2 983NOK
ASPC-6-6-F# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Svart oksidstål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 135NOK
ASPC-8-8-F# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Svart oksidstål950 kg. Kg1.125 "1.75 "1 345NOK
BSPC-8-8-SS# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "1 760NOK
BSPC-8-6-SS# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Rustfritt stål540 kg. Kg1.125 "1.75 "2 663NOK
ASPC-8-6-F# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Svart oksidstål950 kg. Kg1.125 "1.75 "1 758NOK
BSPC-10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"3 163NOK
ASPC-10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 172NOK
ASPC-10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Svart oksidstål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"1 416NOK
BSPC-10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"2 650NOK
BSPC-14-14-SS1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Rustfritt stål2300 kg. Kg1.625 "2.5 "3 562NOK
BSPC-12-12-SS1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "2 964NOK
ASPC-12-8-F1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Svart oksidstål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "2 186NOK
BSPC-18-18-SS1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Rustfritt stål2800 kg. Kg1.875 "3.125 "4 894NOK
BSPC-16-16-SS1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Rustfritt stål2500 kg. Kg1.75 "3"3 950NOK
ASPC-14-14-F1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Svart oksidstål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "2 179NOK
CSPC-19-16-SS1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål1200 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "8 153NOK
BSPC-12-10-SS1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "3 774NOK
BSPC-12-8-SS1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "3 774NOK
ASPC-16-8-F1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Svart oksidstål4000 kg. Kg1.75 "3"2 650NOK
ASPC-20-16-F1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Svart oksidstål5000 kg. Kg2-1 / 16 "3.25 "3 258NOK
ASPC-14-10-F1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Svart oksidstål3600 kg. Kg1.625 "2.5 "2 646NOK
ASPC-12-10-F1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Svart oksidstål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "2 280NOK
RULAND MANUFACTURING -

MSPX-serie todelt kobling

Ruland Manufacturing MSPX Series todelte koblinger gir en ekstra fordel ved å bli betjent på stedet uten å kreve maskinvare. De har en balansert design med trinnboringer og kilespor. Det proprietære Nypatch antivibrasjonsbelegget på disse koblingene tillater gjentatte installasjoner, hindrer skruer fra å løsne under drift, og tilbyr den nødvendige ulik materialkompatibilitet i rustfrie stålkoblinger for å redusere gnaging.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
AMSPX-6-6-F6mm21.50mmSvart oksidstål180 kg. Kg18mm30mmM3 mm998NOK
BMSPX-6-6-SS6mm21.50mmRustfritt stål140 kg. Kg18mm30mmM3 mm1 529NOK
AMSPX-8-8-F8mm27.10mmSvart oksidstål275 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 161NOK
BMSPX-8-8-SS8mm27.10mmRustfritt stål210 kg. Kg24mm35mmM3 mm1 684NOK
AMSPX-10-10-F10mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 244NOK
BMSPX-10-10-SS10mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 047NOK
BMSPX-12-12-SS12mm33.00mmRustfritt stål800 kg. Kg29mm45mmM4 mm2 047NOK
AMSPX-12-12-F12mm33.00mmSvart oksidstål950 kg. Kg29mm45mmM4 mm1 078NOK
AMSPX-14-14-F14mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 489NOK
BMSPX-14-14-SS14mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 666NOK
BMSPX-15-15-SS15mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 666NOK
AMSPX-15-15-F15mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 489NOK
AMSPX-16-16-F16mm39.40mmSvart oksidstål1750 kg. Kg34mm50mmM5 mm1 315NOK
BMSPX-16-16-SS16mm39.40mmRustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mmM5 mm2 380NOK
BMSPX-20-20-SS20mm48.90mmRustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mmM6 mm3 561NOK
AMSPX-20-20-F20mm48.90mmSvart oksidstål3200 kg. Kg42mm65mmM6 mm1 427NOK
AMSPX-25-25-F25mm51.50mmSvart oksidstål3450 kg. Kg45mm75mmM6 mm2 030NOK
BMSPX-25-25-SS25mm51.50mmRustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mmM6 mm3 926NOK
BMSPX-30-30-SS30mm58.70mmRustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mmM6 mm5 846NOK
AMSPX-30-30-F30mm58.70mmSvart oksidstål4250 kg. Kg53mm83mmM6 mm2 373NOK
AMSPX-35-35-F35mm74.70mmSvart oksidstål9800 kg. Kg67mm95mmM8 mm2 807NOK
BMSPX-35-35-SS35mm74.70mmRustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mmM8 mm8 532NOK
BMSPX-40-40-SS40mm84.00mmRustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mmM8 mm20 895NOK
AMSPX-40-40-F40mm84.00mmSvart oksidstål11800 kg. Kg77mm108mmM8 mm7 570NOK
BMSPX-50-50-SS50mm94.20mmRustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mmM10 mm26 509NOK
RULAND MANUFACTURING -

Koblinger i MCLC -serien, klemme i ett stykke

Ruland Manufacturing MCLC Series koblinger i ett stykke er egnet for applikasjoner der innretting er kritisk og forebygging av tilbakeslag er nødvendig. Disse koblingene vikler seg rundt harde og myke skafter uten skader og har proprietært Nypatch antivibrasjonsbelegg for gjentatte skruinstallasjoner, jevn plassering av skruer og opprettholdelse av høy holdekraft. De tilbyr dreiemoment fra 210 til 13500 tommer-lb og er tilgjengelige i utvendige diametre fra 24 til 85 tommer.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AMCLC-8-8-SSM3 mm8mm27.10mm2mm303 rustfritt stål210 kg. Kg24mm35mm1 462NOK
BMCLC-8-8-FM3 mm8mm27.10mm2mmSvart oksid 1215 blyfritt stål275 kg. Kg24mm35mm888NOK
BMCLC-12-12-FM4 mm12mm33.00mm4mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm962NOK
BMCLC-10-10-FM4 mm10mm33.00mm3mmSvart oksid 1215 blyfritt stål950 kg. Kg29mm45mm976NOK
AMCLC-10-10-SSM4 mm10mm33.00mm3mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm1 837NOK
AMCLC-12-12-SSM4 mm12mm33.00mm4mm303 rustfritt stål800 kg. Kg29mm45mm1 837NOK
AMCLC-15-15-SSM5 mm15mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524NOK
AMCLC-14-14-SSM5 mm14mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524NOK
BMCLC-16-16-FM5 mm16mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185NOK
AMCLC-16-16-SSM5 mm16mm39.40mm5mm303 rustfritt stål1400 kg. Kg34mm50mm2 524NOK
BMCLC-15-15-FM5 mm15mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185NOK
BMCLC-14-14-FM5 mm14mm39.40mm5mmSvart oksid 1215 blyfritt stål1750 kg. Kg34mm50mm1 185NOK
AMCLC-30-30-SSM6 mm30mm58.70mm8mm303 rustfritt stål3600 kg. Kg53mm83mm4 743NOK
BMCLC-25-25-FM6 mm25mm51.50mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3450 kg. Kg45mm75mm1 403NOK
AMCLC-25-25-SSM6 mm25mm51.50mm8mm303 rustfritt stål2900 kg. Kg45mm75mm3 624NOK
BMCLC-20-20-FM6 mm20mm48.90mm6mmSvart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg42mm65mm1 254NOK
BMCLC-30-30-FM6 mm30mm58.70mm8mmSvart oksid 1215 blyfritt stål4200 kg. Kg53mm83mm2 025NOK
AMCLC-20-20-SSM6 mm20mm48.90mm6mm303 rustfritt stål2600 kg. Kg42mm65mm3 137NOK
BMCLC-40-40-FM8 mm40mm84.00mm12mmSvart oksid 1215 blyfritt stål11800 kg. Kg77mm108mm7 675NOK
BMCLC-35-35-FM8 mm35mm74.70mm10mmSvart oksid 1215 blyfritt stål9800 kg. Kg67mm95mm2 800NOK
AMCLC-35-35-SSM8 mm35mm74.70mm10mm303 rustfritt stål7800 kg. Kg67mm95mm6 243NOK
AMCLC-40-40-SSM8 mm40mm84.00mm12mm303 rustfritt stål9400 kg. Kg77mm108mm18 332NOK
BMCLC-50-50-FM10 mm50mm94.20mm14mmSvart oksid 1215 blyfritt stål13500 kg. Kg85mm124mm8 780NOK
AMCLC-50-50-SSM10 mm50mm94.20mm14mm303 rustfritt stål10500 kg. Kg85mm124mm23 407NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

2ISCC-serien, 2-delt klemmekoblinger

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A2ISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "1 909NOK
A2ISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "2 766NOK
B2ISCC-125-125KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "2 680NOK
B2ISCC-125-100KW1/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "3 581NOK
B2ISCC-075-062KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1540 kg. Kg1 13 / 16 "2 122NOK
C2ISCC125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "5 779NOK
A2ISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "1 310NOK
A2ISCC-087-0871/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "1 432NOK
C2ISCC087-062SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål830 kg. Kg1-15 / 16 "4 668NOK
C2ISCC100-075SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "5 183NOK
C2ISCC112-100SKW1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2.187 "6 394NOK
B2ISCC-075-075KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 465NOK
A2ISCC-087-0621/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1540 kg. Kg1-15 / 16 "1 871NOK
A2ISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 253NOK
A2ISCC-075-0621/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1540 kg. Kg1 13 / 16 "1 613NOK
D2ISCC-100-075-S1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "3 804NOK
D2ISCC-125-125-S1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "5 355NOK
D2ISCC-087-087-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "3 435NOK
D2ISCC-087-062-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1-15 / 16 "3 311NOK
D2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "3 032NOK
B2ISCC-100-100KW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "1 925NOK
B2ISCC-087-087KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "1 881NOK
A2ISCC-100-0751/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "To-delt klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg2-1 / 16 "1 769NOK
C2ISCC087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "3 769NOK
B2ISCC-087-062KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1540 kg. Kg1-15 / 16 "2 793NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

ISCC-serien, 1-delt klemmekoblinger

Climax Metal ISCC-serien klemkoblinger brukes i produksjon, robotikk og automatiseringsapplikasjoner for å etablere en sikker og pålitelig aksel-til-aksel-forbindelse. Disse koblingene har en konstruksjon i ett stykke for installasjon i områder med lavt hode. De tilbyr høye dreiemomentoverføringsmuligheter og er motstandsdyktige mot vibrasjoner, mens de overfører kraft. Disse campingkoblingene tåler høy aksial belastning og er konstruert for å forhindre skade på akselen.

StilModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AISCC-125-1251/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "1 149NOK
BISCC-125-125-KW1/4-28 x 3/4"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål3080 kg. Kg2-5 / 16 "1 665NOK
AISCC-125-1001/4-28 x 3/4"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-5 / 16 "1 353NOK
AISCC-112-1001/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2.187 "1 421NOK
AISCC-100-0751/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg2-1 / 16 "1 107NOK
CISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1490 kg. Kg2.187 "4 086NOK
CISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1660 kg. Kg2-5 / 16 "4 840NOK
DISCC-112-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 8 "x 1"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2.187 "3 285NOK
DISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1 13 / 16 "2 162NOK
DISCC-100-100-S1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "2 093NOK
BISCC-100-100-KW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "1 189NOK
BISCC-087-087-KW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "1 318NOK
CISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "2 760NOK
BISCC-112-112-KW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Stål2770 kg. Kg2.187 "1 596NOK
DISCC-087-062-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål830 kg. Kg1-15 / 16 "2 404NOK
DISCC-087-087-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1160 kg. Kg1-15 / 16 "2 488NOK
DISCC-100-075-S1/4-28 x 5/8"1 "x 3/4"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål990 kg. Kg2-1 / 16 "2 733NOK
DISCC-125-100-S1/4-28 x 5/8"1-1 / 4 "x 1"2-5 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Rustfritt stål1330 kg. Kg2-5 / 16 "4 002NOK
AISCC-075-0751/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "751NOK
AISCC-087-0871/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2160 kg. Kg1-15 / 16 "897NOK
CISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1 / 4 "Rustfritt stål1330 kg. Kg2-1 / 16 "3 095NOK
AISCC-100-1001/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2470 kg. Kg2-1 / 16 "897NOK
CISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Rustfritt stål990 kg. Kg1 13 / 16 "2 564NOK
AISCC-112-1121/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane-Stål2770 kg. Kg2.187 "1 067NOK
BISCC-075-075-KW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane3 / 16 "Stål1850 kg. Kg1 13 / 16 "1 139NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS -

CC-serie, 1-delt klemmekoblinger

StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ACC-150-150Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 249NOK
ACC-075-075Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"666NOK
ACC-100-100Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg1.75 "3"1/4-28 x 5/8"790NOK
ACC-125-125Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 191NOK
ACC-175-175Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "2 341NOK
ACC-200-200Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "2 605NOK
BCC-075-075-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"851NOK
BCC-100-100-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"933NOK
BCC-125-125-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 484NOK
BCC-150-150-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 679NOK
BCC-175-175-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 252NOK
BCC-200-200-KWTo-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "4 046NOK
RULAND MANUFACTURING -

Akselkoblinger i SPC -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i industrimaskiner og tungt utstyr. Disse RoHS & Reach-kompatible koblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjon i systemet, og flere skrueinstallasjoner for å forhindre gnaging og samtidig opprettholde høy holdekraft. De har blyfri stål/rustfritt stålkonstruksjon for å levere hastigheter opp til 4000 rpm mens de tåler høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 borediametre.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "11 950NOK
BSPC-31-31-SS1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "32 685NOK
ASPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 524NOK
BSPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "6 679NOK
ASPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "3 453NOK
BSPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "8 760NOK
RULAND MANUFACTURING -

SCX -serie koblingssettskruer

Ruland Manufacturing SCX-seriens koplingssettskruer er egnet for aksel-til-aksel-forbindelser og servoapplikasjoner med høy presisjon. De har presisjonsslipte boringer for å dempe vibrasjoner og forhindre feiljustering, samt å gjøre skruene kollineære. Disse skruene tester utover ANSI-standarder for å levere maksimal holdekraft og har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for blank finish og korrosjonsbestandighet. De gir dreiemomenter på mellom 80 og 200 tomme-lb og er tilgjengelige i borediametre på 1/4, 5/16 og 3/8 tommer.

StilModellBore Dia.Klarering Dia.Maks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
ASCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 kg. Kg5 / 8 "1"# 10-32 "393NOK
ASCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "439NOK
ASCX-5-5-F5 / 16 "0.875 "150 kg. Kg7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "368NOK
1...678

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?