Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METALL PRODUCTS ISCC-137-137SKW Stiv akselkobling 3-1/2 tomme Lengde 2-1/4 tomme Diameter SS | AH7RPK 38AW35

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-137-137SKW stiv akselkobling 3-1/2 tomme Lengde 2-1/4 tomme diameter SS

På lager
Vare: AH7RPK Modell: ISCC-137-137SKWKryssreferanse: 38AW35
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
5 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1-3/8" x 1-3/8"
Klarering Dia.2.5
Sporbredde5/16
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.2.25 "
Total lengde3.5 "
Skruestørrelse1/4-28 x 3/4
typenEtt stykke industristandardklemme, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0408
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore Dia.Klarering Dia.typenSporbreddeMaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Pris
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Kopling Aluminium | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Skrue i ett stykke-Aluminum4502"671NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Koblingsstål | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Ett stykke klemmetype, med nøkkelbane1/4Stål12502.25 "763NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2CC-050-050 Stiv akselkobling To stk. Klemme forsenket skrue 1-7/8 tommers lengde | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25To-delt klemme innfelt skrue-Stål-1.25 "930NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2CC-050-050-KW stiv akselkobling 1-7/8 tomme Lengde 1-1/4 tomme diameter | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor1/8Stål-1.25 "1 142 NOK
CLIMAX METALL PRODUCTS 2CC-062-062 Stiv akselkobling To stk. Klemme forsenket skrue 2-1/4 tommers lengde | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5To-delt klemme innfelt skrue-Stål-1.5 "705NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW stiv akselkobling 2-1/4 tomme Lengde 1-1/2 tomme diameter | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Todelt klemme forsenket skrue, med nøkkelspor3/16Stål-1.5 "1 482 NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Stiv akselkobling To stk. Klemme forsenket skrue 2-7/8 tommers lengde | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875To-delt klemme innfelt skrue-Stål-1.875 "1 589 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-137-137SKW stiv akselkobling 3-1/2 tomme Lengde 2-1/4 tomme diameter SS
5 883 NOK / enhet