Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F Coupling One Piece Bore Diameter 3/4 x 5/8 In | AB8ZFH 2ALN7

RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F kobling i ett stykke borediameter 3/4 x 5/8 tommer

På lager
Vare: AB8ZFH Modell: CLX-12-10-FKryssref: 2ALN7

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.3/4 x 5/8 "
Klarering Dia.1.842 "
MaterialeSvart oksid 1215 blyfritt stål
Maks. Moment3200 kg. Kg
Utenfor Dia.1.5 "
Total lengde2.25 "
Skruestørrelse1 / 4-28 "
typenEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenBore Dia.Klarering Dia.MaterialeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING CLX-5-5-F Coupling One Piece Clamp Bore 5/16 In | AB8XUL 2ADN6 CLX-5-5-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5 / 16 "1.033 "Svart oksid 1215 blyfritt stål450 kg. Kg7 / 8 "1.375 "# 6-32 "636NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-10-10-SS Kopling i ett stykke borediameter 5/8 tommer | AB8ZFB 2ALN1 CLX-10-10-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5 / 8 "1.514 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 892 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-F Coupling One Piece Bore Diameter 5/8 x 1/2 In | AB8ZFD 2ALN3 CLX-10-8-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5/8 x 1/2 "1.514 "Svart oksid 1215 blyfritt stål1600 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "1 018 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-10-8-SS Kobling i ett stykke borediameter 5/8 x 1/2 In | AB8ZFF 2ALN5 CLX-10-8-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane5/8 x 1/2 "1.514 "303 rustfritt stål950 kg. Kg1 5 / 16 "2"# 10-32 "2 066 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-SS Kobling i ett stykke borediameter 3/4 x 5/8 In | AB8ZFK 2ALN9 CLX-12-10-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3/4 x 5/8 "1.842 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "1 / 4-28 "2 222 NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-F Coupling One Piece Bore Diameter 3/4 In | AB8ZFM 2ALP2 CLX-12-12-FEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "1.842 "Svart oksid 1215 blyfritt stål3200 kg. Kg1.5 "2.25 "1 / 4-28 "939NOK
RULAND MANUFACTURING CLX-12-12-SS Kobling i ett stykke borediameter 3/4 tommer | AB8ZFP 2ALP4 CLX-12-12-SSEtt stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "1.842 "303 rustfritt stål2000 kg. Kg1.5 "2.25 "1 / 4-28 "2 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING CLX-12-10-F kobling i ett stykke borediameter 3/4 x 5/8 tommer
1 241 NOK / enhet