Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-S-KW Kobling stivt stål | AF8YPP 29NK61

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-S-KW Kobling stivt stål

På lager
Vare: AF8YPP Modell: RC-100-S-KWKryssref: 29NK61
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
2 349 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1"
Klarering Dia.2"
Sporbredde1 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. RPM1800
Maks. Moment450 kg. Kg
Utenfor Dia.2"
Total lengde3"
Skruestørrelse5/16-18 x 3/8"
typenEtt stykke skrue, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8595
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore Dia.Klarering Dia.SkruestørrelsetypenSporbreddeMaterialeMaks. RPMPris
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-A Kopling stivt stål | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Skrue i ett stykke-Aluminum3500179NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-037-A Kopling stivt stål | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500229NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-050-A Kopling stivt stål | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Skrue i ett stykke-Aluminum3500252NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-062-A Kopling stivt stål | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Skrue i ett stykke-Aluminum3500356NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-075-A Kopling stivt stål | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Skrue i ett stykke-Aluminum3500413NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Kopling stivt stål | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"Skrue i ett stykke-Aluminum1800907NOK
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-025-S Kopling stivt stål | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Skrue i ett stykke-Rustfritt stål3500320NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-S-KW Kobling stivt stål
2 349 NOK / enhet