Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE ER02 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZR 22N255

BLICKLE ER02 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør

På lager
Vare: AB6VZR Modell: ER02Kryssref: 22N255
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSyntetisk ekspanderende adapter
Stengel Dia.13/16 til 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellStengel Dia.Pris
BLICKLE ER03 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZT 22N256 ER031 til 1-3 / 16 "180NOK
BLICKLE ER04 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZU 22N257 ER041-3/16 to 1-3/8"216NOK
BLICKLE ER05 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZV 22N258 ER051-3/8 to 1-9/16"206NOK
BLICKLE EV02 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZW 22N259 EV0211/16 til 13/16 "142NOK
BLICKLE EV03 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZX 22N260 EV0313/16 til 1 "167NOK
BLICKLE EV04 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZY 22N261 EV041 til 1-1 / 8 "210NOK
BLICKLE EV05 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør | AB6VZZ 22N262 EV051-1/8 to 1-1/4"302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE ER02 Syntetisk ekspanderbeslag for rundrør
142NOK / enhet