Jetpumpemotorer

filtre

Jetpumpemotorer er ideelle for å drive maskineri og væskeoverføringsoppgaver i vannhåndtering, produksjon og mat- og drikkebehandlingsapplikasjoner. Disse motorene har en en-/tre-fase inngangsklassifisering for kjøring av tung last.
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfaset, fotmontert, TEFC

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorRevisjonServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
ACJL3504A.57.4/3.74.13 LB-FT-66U-77 grader C15 553NOK
ACJL3501A. 336/32.95 LB-FT-60T-73 grader C13 193NOK
BCJL3507A. 758.2/4.15.7 LB-FT-80M-81 grader18 935NOK
CCJL3509A1.000 hk12.0 A @ 115 V 5.8 A @ 208 V 6.0 A @ 230 V4.1 LB-FT13.72 "81-1.25-19 164NOK
CCJL3513A1.500 hk16.6 A @ 115 V 8.6 A @ 208 V 8.3 A @ 230 V-13.72 "82-1-21 049NOK
CCJL3515A2.000 hk23.0 A @ 115 V 12.1 A @ 208 V 11.5 A @ 230 V9.5 LB-FT14.6 "82-1-24 748NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, enfase, fotløs, ODP

StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris (eks. mva)
AJL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L115/230.59 476NOK
BJL1323AAX1315.5 LB-FT345062 grader C3535LC230322 828NOK
AJL1317AAY26/1310.4 LB-FT345087 grader C3528L115/230222 247NOK
AJL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grader C3416L115/230. 338 437NOK
AJL1309AF14/75.3 LB-FT345047 grader3428L115/230112 929NOK
AJL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L115/230. 339 723NOK
AJL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L115/230.511 431NOK
BJL1313AR13/6.56.2 LB-FT345053 grader C3432LC115/2301.518 037NOK
AJL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grader C3428L115/230. 7514 408NOK
AJL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 grader3424L115/230. 7512 471NOK
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris (eks. mva)
AJM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 grader3413M230/460. 3311 026NOK
AJM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 3310 181NOK
AJM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.512 999NOK
AJM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 7514 038NOK
AJM3460T2.4/1.2-3450-3413M230/460.511 026NOK
AJM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 grader3416M208-230/460. 7512 066NOK
BALDOR MOTOR -

Jetpumpemotorer, trefaset, fotmontert, TEFC

StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdeFasePower FactorServicefaktorTemp. StigePris (eks. mva)
ACJWDM3463---12.72 "3 tlf-1.50-19 464NOK
BCJM3538.52/17 LB-FT-363-77 grader C13 774NOK
BCJM3542. 753.2-3/1.510 LB-FT-360-91 grader C8 322NOK
ACJEWDM35451.000 hk3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FT12.72 "3741.4-30 667NOK
ACJEWDM35501.500 hk4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT13.72 "3841.3-32 393NOK
ACJEWDM35552.000 hk5.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V-13.72 "3881.2-35 933NOK
ACJEWDM35593.000 hk7.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-15.98 "3921.15-42 574NOK
LEESON -

Jetpumpemotorer, enfaset, helt lukket gjenget aksel, C-flate med base

StilModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePower FactorPris (eks. mva)
A113958.001.0L17 / 8.51.5F1.12CEJ38CV808 928NOK
B113959.001.0L20 / 11.4-102F1.49BRJ42DV8710 873NOK
C113638.001.5N10 / 5.2-53/4B0.56CEJ53CV765 861NOK
D113637.001.6N7.6 / 4-3.81/2B0.37CEJ65CV705 477NOK
E113957.001.25N12 / 6.2-61B0.75CEJ53CY765 861NOK
LEESON -

Jetpumpemotorer, enfaset, helt lukket gjenget aksel, C-flate mindre base

StilModellServicefaktorutformingForsterker med full belastningSpenningHPIsolasjonsklassekWMotor termisk beskyttelsePris (eks. mva)
A113640.001.0L17 / 8.5115 / 208-2301.5F1.12CEJ38CV6 546NOK
B113641.001.0L20 / 11.4-10115 / 208-2302F1.49BRJ42DV10 748NOK
C113955.001.6N7.6 / 4-3.8208-230 / 1151/2B. 37CEJ65CV5 226NOK
MARATHON MOTORS -

C1108 Basseng / spa-motor

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33NN2542TAJ2NWD5 694 NOK
BALDOR MOTOR -

Washdown Duty Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme

ModellSakPris (eks. mva)
JWDM3463AJ6WUV19 323 NOK
LEESON -

C6T34DC92A generell motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
116698.00AJ2QUH8 600 NOK
MARATHON MOTORS -

J057 Pumpemotor

ModellSakPris (eks. mva)
056C34D2121AJ2LNA5 841 NOK
MARATHON MOTORS -

Basseng / spa-motor

ModellSakPris (eks. mva)
C1306AJ2NVV4 969 NOK
MARATHON MOTORS -

C1094 pumpemotor

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33MN2526XAJ2PDU4 320 NOK
LEESON -

C6T34DC65C Jetpumpemotor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
113892.00AJ2QLK5 116 NOK
LEESON -

C6T34DK18A generell motor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
116699.00AJ2QUJ8 770 NOK
LEESON -

C6T34WC25A Vaskemotor 50-60 Hertz

ModellSakPris (eks. mva)
119460.00AJ2RCG15 187 NOK
MARATHON MOTORS -

Motor 3 Fas 1/2hk 1725 208-230/460 56j Tefc

ModellSakPris (eks. mva)
5K42HN4133AD8VWL8 891 NOK
MARATHON MOTORS -

Motorkondensator Start 1/3 Hk 3450 115/230v 56j Tefc

ModellSakPris (eks. mva)
5KC33FN4180XAE6JJH6 775 NOK
DAYTON -

Jetpumpemotor, 1 1/2 hk, 3-fase, 3450 o/min, 56J ramme, 208-230/460VAC

ModellSakPris (eks. mva)
3N090CH9AJP7 250 NOK
Se detaljer
12

Jetpumpemotorer

Jetpumpemotorer brukes til å trekke vann fra brønner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av jetpumpemotorer fra Leeson, Baldor, Dayton og Marathon Motors. Leeson pumpemotorer er designet for bruk i transportører for mat- og materialpakkingsapplikasjoner. Disse motorene er utstyrt med en TEFC- eller DP-kapsling for å beskytte interne deler av motoren mot støv og regn, og tilbyr både stive og runde monteringsmuligheter for enkel installasjon. Med en maksimal hastighet på 3600 rpm er de i stand til å motstå omgivelsestemperaturer på opptil 40 grader C. Dayton åpen dryppsikker ansiktsmontering jetpumpemotorer er utstyrt med kulelager for å sikre lav friksjon og minimal smøremiddellekkasje. Disse motorene har kile- og gjengede aksler, og leverer nominell effektivitet på opptil 77.9 % og kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader C. Disse jetpumpemotorene er tilgjengelige i 1- og 3-fasealternativer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velge mellom åpne og dryppsikre kapslingsmotorer?

Motorer i åpent skap er ideelle for steder med minimal ventilasjon. Deres åpne stil sikrer at luften sirkulerer fritt gjennom motoren. Åpne, dryppsikre kabinetter tilbyr ventilasjon, men de forhindrer også at væskedrypp kommer inn i motorkabinettet.

Hva er forskjellen mellom DC- og AC-motorer?

AC-motorer bruker nettfrekvens for å rotere med en ekstern frekvensomformer for å sjekke hastigheten. DC-motorer er børsteløse med innebygd elektronikk for å kontrollere hastigheten og dreiemomentet til motoren.

Hvordan skiller motorer med konstant hastighet seg fra motorer med konstant dreiemoment?

Motorer med konstant hastighet brukes i oppgaver der det statiske trykket forblir uendret, for eksempel pidestallvifter eller utendørs kondensatorenheter. Motorer med konstant dreiemoment er egnet for oppgaver der statisk trykk forventes å endre seg, som kommersielle VAV-enheter, ovner eller luftbehandlingsmaskiner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?