BALDOR MOTOR JL1323A Jetpumpemotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPV

BALDOR MOTOR JL1323A jetpumpemotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1-fase ODP, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WPV Modell: JL1323A

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 828 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps13
BaseN
Nedbrytningsmoment15.5 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56J
Dreiemoment med full belastning4.5 LB-FT
HP3
Hz60
IsolasjonB
Bly2 # 14 A PH, 2 # 18 B&J
MonteringF1
Strøm uten belastning5 Amps
Antall poler02
Produksjon3
Fase1
Power Factor93
RevisjonAX
RPM3450
Temp. Stige62 grader C
typen3535LC
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - JL825A
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 13 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 13 LB-FT
    • Startstrøm: 108 ampere

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris
BALDOR MOTOR JL1205A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPK JL1205AD6.2/3.11.7 LB-FT345043 grader C3416L115/230. 338 437 NOK
BALDOR MOTOR JL1301A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPL JL1301AL6/32.95 LB-FT172553 grader C3414L115/230. 339 723 NOK
BALDOR MOTOR JL1303A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPM JL1303AAB7.4/3.72.3 LB-FT345053 grader C3420L115/230.59 476 NOK
BALDOR MOTOR JL1304A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPN JL1304AQ8.4/4.24.35 LB-FT172578 grader C3418L115/230.511 431 NOK
BALDOR MOTOR JL1306A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPP JL1306AY11/5.53.98 LB-FT3450108 grader3424L115/230. 7512 471 NOK
BALDOR MOTOR JL1307A Jetpumpemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPQ JL1307AY10.2/5.15.5 LB-FT172590 grader C3428L115/230. 7514 408 NOK
BALDOR MOTOR JL1309A Jetpumpemotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hk, 1-fase ODP, 56J Ramme | AJ6WPR JL1309AF14/75.3 LB-FT345047 grader3428L115/230112 929 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JL1323A jetpumpemotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1-fase ODP, 56J ramme
22 828 NOK / enhet