DAYTON 3N090 Jet Pump Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC | CH9AJP 3N090

DAYTON 3N090 Jet Pump Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC

På lager
Vare: CH9AJP Modell: 3N090Kryssref: 3N090

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 669 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
FinishGrå
Frame56J
Forsterker med full belastning5-5 / 2.5A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet80%
Antall hastigheter1
Fase3
Servicefaktor1.3
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2 9 / 16 "
Spenning208-230/460V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
OpprinnelseslandMexico

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3N090 Jet Pump Motor, 1 1/2 hp, 3 Phase, 3450 Rpm, 56J Frame, 208-230/460VAC
6 669 NOK / enhet