BALDOR MOTOR JM3460 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRD

BALDOR MOTOR JM3460 jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J ramme

På lager
Vare: AJ6WRD Modell: JM3460

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
amps2.4/1.2
BaseN
KlasseB
KabinettTEFC
Frame56J
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly9 # 18
MonteringF1
Antall poler02
Produksjon.5
Fase3
Power Factor65
RevisjonT
RPM3450
typen3413M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Navneplate nr .: NP1256L

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomentRPMTemp. StigetypenSpenningHPPris
BALDOR MOTOR JM3457 Jetpumpemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRB JM3457N1.6 / .8-3450-3410M230/460. 3310 181 NOK
BALDOR MOTOR JM3458 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRC JM3458N1.6 / .84.7 LB-FT172561 grader3413M230/460. 3311 026 NOK
BALDOR MOTOR JM3461 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRE JM3461S2/17 LB-FT172577 grader C3416M230/460.512 999 NOK
BALDOR MOTOR JM3463 Jetpumpemotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRF JM3463U3.2-3/1.56.2 LB-FT3450106 grader3416M208-230/460. 7512 066 NOK
BALDOR MOTOR JM3542 Jetpumpemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, TEFC, 56J Ramme | AJ6WRG JM3542S3.2-3/1.510 LB-FT172591 grader C3420M208-230/460. 7514 038 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR JM3460 jetpumpemotor, 230/460V, 3600 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEFC, 56J ramme
11 026 NOK / enhet