Vippeklemmer for horisontalt håndtak

filtre

For å finne maskindeler eller komponenter på en sikker måte, kreves en vippeklemme. Vippeklemmer er tilgjengelige i rette, vertikale eller horisontale klemmestiler. Horisontale vippeklemmer er raske...Les mer

KIPP -

Slå klemmer

StilModellPris (eks. mva)
AK0662.0121011 560NOK
BK0663.0100011 114NOK
CK0662.105001670NOK
DK0660.0121011 559NOK
EK0660.004001390NOK
FK0661.006001643NOK
GK0662.0100011 125NOK
HK0660.104001668NOK
IK0661.006101992NOK
BK0663.006001567NOK
GK0662.0120011 158NOK
CK0662.1080011 368NOK
DK0660.006101992NOK
JK0661.1061011 768NOK
IK0661.0081011 130NOK
HK0660.1060011 091NOK
KK0662.1081012 091NOK
HK0660.105001746NOK
BK0663.005001355NOK
IK0661.0101011 496NOK
LK0663.1061011 776NOK
KK0662.1061011 776NOK
MK0660.1081012 127NOK
GK0662.006001567NOK
NK0663.0101011 518NOK
DESTACO -

Hold nede Toggle Clamps

StilModellSakPris (eks. mva)
A920-MMontering659NOK
A905-MMontering558NOK
B235-URSSKlemme1 781NOK
C305-URSSKlemme738NOK
D2002-USSKlemme638NOK
A207-LKlemme342NOK
E2002-URSSKlemme872NOK
F2007-URSSKlemme1 179NOK
C307-URSSKlemme1 076NOK
G225-URSSKlemme1 016NOK
A210-SBKlemme654NOK
H2007-USSKlemme900NOK
DESTACO -

5305 Series Horisontale Hold Down Clamps

StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A53050.81 "FlensNei925NOK
B5305-R0.81 "FlensJa1 418NOK
B5305-BR0.81 "solidJa1 586NOK
A5305-B1.12 "solidNei645NOK
StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A351-M-2525mm9.8031 "726NOK
A351-M-5050mm10.7874 "645NOK
A351-M-100100mm12.7559 "726NOK
DESTACO -

385-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A385-M-2525mm10.6338 "2 412NOK
B385-M-5050mm11.6181 "1 647NOK
C385-M-100100mm13.5866 "2 412NOK
DESTACO -

385-R Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A385-RM-2525mm3.67 "10.6338 "1 995NOK
B385-R36.1mm3.670 "9.650 "2 321NOK
C385-RM-5050mm3.67 "11.6181 "3 095NOK
A385-RM-100100mm3.67 "13.5866 "2 062NOK
DESTACO -

Straight Line Toggle Clamps

StilModellPris (eks. mva)
A604-MMRSS1 811NOK
RFQ
BFO-161/607 534NOK
RFQ
A604-RSS1 388NOK
RFQ
BFL-161/607 474NOK
RFQ
C624-R1 230NOK
RFQ
BG-121/456 566NOK
RFQ
A604-MMR1 103NOK
RFQ
C624-MMR1 528NOK
RFQ
A604-R765NOK
RFQ
DESTACO -

205-serien horisontale holdeklemmer, solid stang

StilModelltypenKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetMaterialeMonteringsbaseTotal høydeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A205-SB-0.69 "0.5 "60 kgStålRett0.84 "-251NOK
B205-SL-0.88 "0.39 "60 kgStålFlens, venstre0.67 "-371NOK
C205-SR-0.88 "0.39 "60 kgStålFlens, høyre0.67 "-346NOK
D205-SHold ned på horisontalt håndtak0.88 "0.36 "60 kgStålFlens0.670 "M4123NOK
E205-SSSRustfritt stål, Flensfot, Massiv stang0.89 "0.35 "75 kgRustfritt stålFlens0.670 "# 8-32306NOK
DESTACO -

381-serien trekklåseklemmer

StilModellMaterialeTotal høydePris (eks. mva)
A381-SSRustfritt stål2.9 "2 171NOK
B381Stål2.900 "594NOK
DESTACO -

331-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A331-M-2525mm7.5787 "566NOK
A331-M-5050mm8.563 "591NOK
B331-M-100100mm10.5315 "799NOK
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A323-SSRustfritt stål438NOK
A323Stål209NOK
BESSEY -

Toggle Clamp, Horisontal Push-Pull, 700 lb

ModellSakPris (eks. mva)
STC-IHH25AA8MFQ534NOK
DESTACO -

Pneumatisk holdeklemme, 750 lb holdekapasitet, stål

ModellSakPris (eks. mva)
846AJ8BAP12 546 NOK
DESTACO -

Hold nede Action Clamp, 4.88 Inch Clamp Arm, 1000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
245-UAJ8BJY882NOK
DESTACO -

Pull Action-låseklemme, U-krok, flensbase, stål, 4000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
375AC8PGK914NOK
DESTACO -

Cam Action Clamp, 5.26 tommers klemmearm, 1000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
229AJ8BJW2 051 NOK
12

Vippeklemmer for horisontalt håndtak

Horisontale håndtaksvippeklemmer brukes i tunge horisontale spennoperasjoner på grunn av deres høye spennkapasitet og pålitelighet. Raptor Supplies er en distributør av horisontale håndtaksvippeklemmer fra merker som Destaco og Bessey. Disse kraftige holdeklemmene er designet for å holde arbeidsstykker på plass, med et spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn. Når håndtaket er i horisontal posisjon, er disse vippeklemmene i låst posisjon. Disse holdeklemmene påfører nedadgående klemkraft. Når håndtaket roteres nedover, svinger klemarmen nedover i motsatt retning for å låse seg over midten. Disse klemmene har en lav profil for å forhindre hindring.
Utvalgte Destaco vippeklemmer, inkludert 213 serie klemmer, har et automatisk trykkjusteringssystem som automatisk justerer klemmens trykk. Dette gjør det mulig å klemme arbeidsstykker av varierende størrelse for å justere trykket selv. De fleste horisontale holde-ned-vippeklemmer er integrert med et koblingssystem som påfører kraftig klemkraft med liten innsats for å låse eller låse opp. Siden denne kraften er rettet langs leddene, krever ikke låsing eller opplåsing av bryteren noen kraft. Klemmene er utstyrt med en fjær i kjeven for å holde den på plass etter noen få justeringer.

Bruker

Horisontale vippeklemmer har en bred kombinasjon av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for CNC-maskinering, montering av bildeler og kontroll av fester i romfarts-, bil- og matvareindustrien og emballasjeindustrien.

Egenskaper

Destaco Horisontale vippeklemmer:

  • Destaco horisontale holdeklemmer har en lavprofildesign for å forhindre hindring.
  • Disse holdeklemmene har stor håndtaksklaring i åpen stilling.
  • De inkluderer neopren / sekskantede spindler for maksimal holdekraft.
  • Klemmene har stål/rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og holdbarhet.
  • De er i stand til å romme belastninger på opptil 4000 lb.
  • Trekkkraftklemmene er utstyrt med en låseplate og patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening og er integrert med gjengede U-kroker for problemfri justering.
  • Disse låseklemmene har en trekkkraft og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon
  • Toggle Lock Plus-mekanismen forhindrer utilsiktet åpning av klemmer.

Bessey Horisontale vippeklemmer:

  • Bessey vippeklemmer har en integrert trykkskrue som tillater justering av klemkraft fra 25 til 550 lb.
  • De har en maksimal lastekapasitet på 700 lb og er utstyrt med et varmebestandig håndtak for operatørkomfort og sikkerhet.
  • Disse klemmene har nikkelbelagt belegg for holdbarhet og beskyttelse mot korrosjon, i tillegg til avtakbare plastputer for strekkfasthet.
  • Hullmønstrene på bunnplaten er utformet for å forenkle sikker og rask klemmeoppsett for keiserlige og metriske standarder.

Arbeidsmekanisme

  • Destaco horisontal låsetype vippeklemmer trenger liten innsats for å låse og låse opp, og har en pinneforbindelse for å motstå bevegelse i forskjellige retninger, slik at klemmen roterer rundt aksen. Utvalgte modeller er utstyrt med et unikt spak- og dreiesystem for å gi maksimal nøyaktighet mens de klemmer og tilpasser arbeidsstykker i forskjellige høyder.
  • Horisontale holdeklemmer har et spakhåndtak som ligger flatt når klemmen er koblet inn, for å holde arbeidsstykker i stasjonær stilling. De påfører nedadgående klemkraft når håndtaket er i låst posisjon. Når håndtaket roteres nedover, svinger klemarmen nedover i motsatt retning for å låse seg over midten.
  • Bessey horisontale vippeklemmer er selvjusterende enheter som kan opprettholde klemkraften mens de selv justerer til variasjoner i arbeidsstykkets høyde. De har en integrert trykkskrue som tillater klemkraftjustering fra 25 til 550 lb.

Standarder og godkjenninger

Destaco horisontale vippeklemmer er produsert i samsvar med industristandarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 for miljøhelse, maksimal brukersikkerhet og overlegen ytelse til klemmene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installeres klemmer for rettlinjede handlinger?

Destaco-klemmer med rett linje kommer med gjennomgående hull på den flensede/rette basen som muliggjør rask og sikker montering av overflate eller blad på flate overflater/arbeidsstykker ved hjelp av enkel skruing. De kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.

Hvordan måles vippeklemmer?

Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når det er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr en klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under produksjonsprosesser.

Hvordan brukes horisontale vippeklemmer?

Horisontale vippeklemmer bruker en over-senter låsehandling for å holde et arbeidsstykke eller fikstur i låst posisjon.

Hva er Toggle Lock Plus-mekanismen?

Utvalgte Destacos horisontale klemmemodeller har Toggle Lock Plus-mekanismen for å forhindre utilsiktet åpning av klemmene.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?